| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4030968558042 Herst.-Nr.: 4030968558042 EAN/GTIN: 4030968558042 |
| | |
|
| | |
| 4030968558042 Gleit- und Bettbahnöl opta® CGLP - Bettbahnöl für horizontale oder vertikale Gleit- und Bettbahnen - Hervorragender Verschleißschutz - Sehr gutes Demulgiervermögen - Hohe Tragfähigkeit - Sehr niedriger Reibbeiwert - Verhindert Ruckgleiten / Stick-Slip - Korrosionsschutz - Sehr hohe Haftung - Mit Besonderer Qualifikation für nassspanende Präzisions- und CNC-Werkzeugmaschinen - Für alle Paarungen wie: Guss-Guss, Stahl-Guss, Stahl-Kunststoff, Kunststoff-Kunststoff etc. - Verträglich mit Eisen- und Nichteisen-Betten, keine Verfärbung („Schwarzfleckigkeit) - Kann entsprechend der Angaben des Maschinenherstellers auch als Hydrauliköl, Getriebeöl und zur Umlaufschmierung in Lagern eingesetzt werden - Erfüllt und übertrifft die Anforderungen gemäß: DIN 51502, CGLP, ISO 6743-13, GA und GB, CGLP 68 und HLP 68 Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 2,5-bis(octylditio)-1,3,4-tiadiazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.,EUH210: auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Gebinde: | Kanister | Ausführung: | 220 | Inhalt: | 10 l | Gefahrenhinweise: | EUH210: auf Anfrage erhältlich. | EUH208: Enthält 2,5-bis(octylditio)-1,3,4-tiadiazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stahlblechkanister 10l, bettbahnöl, 4030968558042, opta®, Gleitführung, Gleitöl, Gleit- und Bettbahnöl opta® CGLP, 28577572, 1649940, 28577534, Schneidöl, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Bettbahnöl CGLP 220 Kanister 10l OPTA, Bettbahnöl für horizontale oder vertikale Gleit- und Bettbahnen, Hervorragender Verschleißschutz, Sehr gutes Demulgiervermögen, Hohe Tragfähigkeit, Sehr niedriger Reibbeiwert, Verhindert Ruckgleiten / Stick-Slip, Korrosionsschutz, Sehr hohe Haftung, Mit Besonderer Qualifikation für nassspanende Präzisions- und CNC-Werkzeugmaschinen, Für alle Paarungen wie: Guss-Guss, Stahl-Guss, Stahl-Kunststoff, Kunststoff-Kunststoff etc, Verträglich mit Eisen- und Nichteisen-Betten, keine Verfärbung („Schwarzfleckigkeit), Kann entsprechend der Angaben des Maschinenherstellers auch als Hydrauliköl, Getriebeöl und zur Umlaufsc |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,27* | € 83,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,30* | € 83,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 65,54* | € 83,59* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,63* | € 85,63* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 79,03* | € 100,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 10 Liter (ab € 7,903* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|