| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4031973085400 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4031973085400 EAN/GTIN: 4031973085400 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4031973085400 Thermojacke »Brian« Eigenschaften: - Wasserabweisend - Sportliche Jacke mit Fleece-Futter (180 g/m²) - Warme Wattierung (200 g/m²) - PU-Beschichtung - Futter in Kontrastfarbe - Abnehmbare und regulierbare Kapuze - Bund regulierbar - Reflektoren in blau - Zwei Seitentaschen - Brusttasche - Markes-Frontreißverschluss Material: - Obermaterial: 100 % Nylon - Futter: 100 % Polyester - Wattierung: 100 % Polyester |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gr. xl schwarz, herren jacke, herrenjacke schwarz, 4031973085400, Neutrale Produktlinie, H.D, Jacken, Thermojacke »Brian«, 28561835, 1647073, 28561772, Wetter- und Kälteschutzkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Thermojacke Brian Gr. XL, Eigenschaften:, Wasserabweisend, Sportliche Jacke mit Fleece-Futter (180 g/m²), Warme Wattierung (200 g/m²), PU-Beschichtung, Futter in Kontrastfarbe, Abnehmbare und regulierbare Kapuze, Bund regulierbar, Reflektoren in blau, Zwei Seitentaschen, Brusttasche, Markes-Frontreißverschluss, Material:, Obermaterial: 100 % Nylon, Futter: 100 % Polyester, Wattierung: 100 % Polyester, Concept |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 51,74* | € 65,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 51,92* | € 65,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 53,65* | € 68,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 53,66* | € 68,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 57,48* | € 72,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|