| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4042448470911 Herst.-Nr.: 4042448470911 EAN/GTIN: 4042448470911 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4042448470911 tesa® Filamentklebeband 53398 - Extrem reißfestes monodirektional glasfaserverstärktes Filamentklebeband - Mit einem PET Trägermaterial - Endlagenverklebung von Metallspulen - Stoß an Stoß Verklebung von Metallspulen zur Weiterverarbeitung - Bündelung und Verstärkung von schweren Frachtgütern, z.B. Metallrohre - Sicherung und Stabilisieurng von schweren Haushaltsgeräten udn Möbeln für den Transport - Reißfestigkeit bis zu 800 N/cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50 mm transparent, filament band, filament-klebeband 50 mm x 50 m, 4042448470911, tesa®, Kleberolle, tesa®-Rolle, tesa® Filamentklebeband 53398, 28576485, 1649737, 28576356, Klebebänder, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Monofilament 53398 50mx50mm, 800 N/cm, Extrem reißfestes monodirektional glasfaserverstärktes Filamentklebeband, Mit einem PET Trägermaterial, Endlagenverklebung von Metallspulen, Stoß an Stoß Verklebung von Metallspulen zur Weiterverarbeitung, Bündelung und Verstärkung von schweren Frachtgütern, z.B. Metallrohre, Sicherung und Stabilisieurng von schweren Haushaltsgeräten udn Möbeln für den Transport, Reißfestigkeit bis zu 800 N/cm, Paketkleber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 9,57* | € 13,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 10,36* | € 13,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,38* | € 13,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 10,08* | € 13,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 11,81* | € 15,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2362* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 77,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|