Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebelöler multifix mit Polycarbonatbehälter BG5 G1." RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4047322155816
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322155816
EAN/GTIN:
     4047322155816
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
4047322155816 Nebelöler, Serie multifix
- Proportionalöler
- Öleinfüllung unter Druck möglich
- Manuelles Ablassventil
- Material Gehäuse: Zink-Druckguss (Aluminium bei Ausführung G 1)
- Material Dichtung: NBR
- Material Tropfaufsatz: PA
- Öldosierung bei qv 1000 l/min: 1–2 Tropfen/min (Richtwert)
- Durchflusswertmessung: bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
- Eingangsdruck: max. 16 bar (Polycarbonatbehälter)
- Mediums- und Umgebungstemperatur: max. 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, nebel-öler 1", druckluftöler, riegler nebelöler, 4047322155816, Riegler, Öler, Nebelöler Serie multifix, 28590770, 1652260, 28590759, Druckluft-/Wasser-Wartung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Nebelöler multifix mit Polycarbonatbehälter BG5 G1." RIEGLER, Serie multifix, Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck möglich, Manuelles Ablassventil, Material Gehäuse: Zink-Druckguss (Aluminium bei Ausführung G 1), Material Dichtung: NBR, Material Tropfaufsatz: PA, Öldosierung bei qv 1000 l/min: 1–2 Tropfen/min (Richtwert), Durchflusswertmessung: bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar, Eingangsdruck: max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), Mediums- und Umgebungstemperatur: max. 60 °C, Nebenöler
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 85,17*
€ 101,60*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 85,20*
€ 101,61*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 82,50*
€ 102,72*
6 Tage
54
€ 4,90*
ab € 88,31*
€ 104,70*
Lager 6QTZH
3
€ 6,99*
ab € 129,39*
€ 149,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 55
ab € 9,03*
Zubehör
Riegler
KP 55
ab € 4,97*
Zubehör
Riegler
MS 33 NS
ab € 21,79*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,84*
Zubehör
Riegler
SK 33
ab € 7,32*
Zubehör
Riegler
1233.7.909
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.