| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4053569073769 Herst.-Nr.: 4053569073769 EAN/GTIN: 4053569073769 |
| |
|
| | |
| 4053569073769 Verkehrsspiegel - Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) - Mit rot-weißer Reflexfolie (vermindertes Unfallrisiko) - UV-beständig - Halterung: mit 2 Fixpunkten, zur Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50–85 mm) ist im Lieferumfang enthalten - Zusatzprüfungen: TÜV- und Windlast-zertifiziert, windlastgeprüft bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h) - Einsatz: im Außen- und Innenbereich Hinweis: *Empfohlene Richtwerte. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4053569073769, dancop, Kontrollspiegel, 28574368, 1649272, 28574367, Spiegel, 28574230, Sicherheitsausstattung, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Verkehrsspiegel Standard eckig B600xH400 mm für Innen und Außen, Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas), Mit rot-weißer Reflexfolie (vermindertes Unfallrisiko), UV-beständig, Halterung: mit 2 Fixpunkten, zur Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50–85 mm) ist im Lieferumfang enthalten, Zusatzprüfungen: TÜV- und Windlast-zertifiziert, windlastgeprüft bis Windstärke 12 (Orkan 117 km/h), Einsatz: im Außen- und Innenbereich, Hinweis: *Empfohlene Richtwerte, Panoramaspiegel, Sicherheitsspiegel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,43* | € 227,04* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 193,81* | € 230,44* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,80* | € 232,03* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,35* | € 242,80* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 251,27* | € 295,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|