| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4250180505680 Herst.-Nr.: 4250180505680 EAN/GTIN: 4250180505680 |
| |
|
| | |
| 4250180505680 Klebepistole HB 225 - Ermüdungsfreies Arbeiten durch langen Abzug - Mit festem Standfuß zum sicheren Abstellen - LED-Statusanzeige signalisiert die Arbeitstemparatur - Gradgenaue Einstellmöglichkeit der Temperatur - Düse wechselbar (Standarddurchmesser 3,0 mm) - Mit abnehmbarem Kabel - Abmessungen: 290 x 205 x 75 mm - Gewicht: 465 g - Betriebsspannung: 220–240 V, 50/60 Hz - Leistungsaufnahme: 200 W - Verarbeitungstemperatur: 140 - 230 °C - Schmelzklebstoffkerzen: 200 mm/300 mm Länge, Ø 12 mm - Schmelzleistung: bis 1,5 kg/h |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4250180505680, Bühnen, Klebepistole HB 225, 28577686, 1649962, 28577675, Austriebsgeräte/Spender/Abroller, 28577674, Verarbeitungswerkzeuge, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Klebepistole HB 225 im Koffer 200 Watt, Ermüdungsfreies Arbeiten durch langen Abzug, Mit festem Standfuß zum sicheren Abstellen, LED-Statusanzeige signalisiert die Arbeitstemparatur, Gradgenaue Einstellmöglichkeit der Temperatur, Düse wechselbar (Standarddurchmesser 3, 0 mm), Mit abnehmbarem Kabel, Abmessungen: 290 x 205 x 75 mm, Gewicht: 465 g, Betriebsspannung: 220–240 V, 50/60 Hz, Leistungsaufnahme: 200 W, Verarbeitungstemperatur: 140 - 230 °C, Schmelzklebstoffkerzen: 200 mm/300 mm Länge, Ø 12 mm, Schmelzleistung: bis 1, 5 kg/h |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 67,63* | € 85,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 67,66* | € 85,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 66,99* | € 90,02* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 77,27* | € 96,66* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 81,97* | € 102,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|