| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4250180505680 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4250180505680 EAN/GTIN: 4250180505680 |
| |
|
| | |
| Klebepistole HB 225 • Ermüdungsfreies Arbeiten durch langen Abzug • Mit festem Standfuß zum sicheren Abstellen • LED-Statusanzeige signalisiert die Arbeitstemparatur • Gradgenaue Einstellmöglichkeit der Temperatur • Düse wechselbar (Standarddurchmesser 3,0 mm) • Mit abnehmbarem Kabel • Abmessungen: 290 x 205 x 75 mm • Gewicht: 465 g • Betriebsspannung: 220–240 V, 50/60 Hz • Leistungsaufnahme: 200 W • Verarbeitungstemperatur: 140 - 230 °C • Schmelzklebstoffkerzen: 200 mm/300 mm Länge, Ø 12 mm • Schmelzleistung: bis 1,5 kg/h Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29316206 | Ausführung: | im Koffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 67,63* | € 85,63* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 67,66* | € 85,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 66,99* | € 90,02* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,27* | € 96,66* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 81,97* | € 102,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|