| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4250331810113 Herst.-Nr.: 4250331810113 EAN/GTIN: 4250331810113 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4250331810113 Softshell-Winterjacke »Allrounder« Eigenschaften: - Leicht und bequem - Wasserabweisend - Strapazierfähig - YKK®-Frontreißverschluss mit Blende - Zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss - Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss - Abnehmbare Kapuze - Kapuze und Bund verstellbar - Reflexstreifen - Belüftungsschlitz unter den Armen mit Reißverschluss - Arm- und Innentasche mit Reißverschluss - Innenliegende elastische Armbündchen Material: 94 % Polyester, 6 % Spandex, Softshell 320 g/m² |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, kälteschutzjacke weiß, herren jacke, kälteschutzjacke gr. m, 4250331810113, Excess, Soft-Shell, Softshelljacke, Softshell-Winterjacke »Allrounder«, 28561799, 1647068, 28561772, Wetter- und Kälteschutzkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Soft-Shell Winterjacke, Gr.M, Allrounderwhite/greyExcess, Eigenschaften:, Leicht und bequem, Wasserabweisend, Strapazierfähig, YKK®-Frontreißverschluss mit Blende, Zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss, Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, Abnehmbare Kapuze, Kapuze und Bund verstellbar, Reflexstreifen, Belüftungsschlitz unter den Armen mit Reißverschluss, Arm- und Innentasche mit Reißverschluss, Innenliegende elastische Armbündchen, Material: 94 % Polyester, 6 % Spandex, Softshell 320 g/m², Jacke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 71,19* | € 89,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 73,03* | € 89,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 77,80* | € 95,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 78,39* | € 96,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 88,32* | € 107,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|