| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784341813 Herst.-Nr.: 4317784341813 EAN/GTIN: 4317784341813 |
| | | |
|
| | |
| 4317784341813 MS-Polymer - Neutraler, dauerelastischer Konstruktionskleber für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen - Ausgezeichnete Haftung auf feuchten und porösen Untergründen - Nicht geeignet für PE/PP - Witterungs- und alterungsbeständig - Enthält keine Isocyanate oder Silikone - Keine Verfärbung im Randzonenbereich, nach Hautbildung überstreichbar (mit Dispersionsfarbe) - Schnelle Aushärtung und ausgezeichnete Klebkraft (ohne Voranstrich) - Nicht dampfdiffusionsdicht - Hervorragende Haftung auf Holz, Stein, Beton, Putz, Metall, Kunststoff, PVC, Polyester, Polystyren, Glas - Zur Verklebung und Abdichtung in der Bau- und Metallindustrie - Zur strukturelle Verklebungen von vibrierenden Konstruktionen - zur Verklebung von Türzargen, Fensterbänken, Platten, Paneelen, Fußbodenleisten, Zierleisten, Holzkonstruktionen, Spiegeln (Farbe: weiß und grau), Isolationsmaterialien - Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C - Verarbeitungstemperatur: +1 °C bis +30 °C - Hautbildung: nach ca. 10 Minuten - Aushärtegeschwindigkeit: bis 3 mm/24 Stunden Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,29 l | Gebinde: | Kartusche | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Farbe: | weiß | Gefahrenhinweise: | H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein mit langfristiger Wirkung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer-Dichtstoff, konstruktionsklebstoff 290ml, konstruktionskleber, ms-polymer kleber e-coll, 4317784341813, E-COLL, Montagekleber, E-Coll-MS-Polymer, MS-Polymer, 28575749, 1649659, 28575748, Polymer-Dichtstoff, 28575646, Dichtungsstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 MS-Polymer 290ml weiss E-COLL, Neutraler, dauerelastischer Konstruktionskleber für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen, Ausgezeichnete Haftung auf feuchten und porösen Untergründen, Nicht geeignet für PE/PP, Witterungs- und alterungsbeständig, Enthält keine Isocyanate oder Silikone, Keine Verfärbung im Randzonenbereich, nach Hautbildung überstreichbar (mit Dispersionsfarbe), Schnelle Aushärtung und ausgezeichnete Klebkraft (ohne Voranstrich), Nicht dampfdiffusionsdicht, Hervorragende Haftung auf Holz, Stein, Beton, Putz, Metall, Kunststoff, PVC, Polyester, Polystyren, Glas, Zur Verklebung und Abdichtung in der Bau- und Metallindustrie, Zur strukturelle Verklebun |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,37* | € 5,63* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,39* | € 5,83* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,47* | € 5,94* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 5,05* | € 6,49* | | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 5,21* | € 6,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 77,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|