Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber 20g Flasche E-COLL


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784349215
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349215
EAN/GTIN:
     4317784349215
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
4317784349215 Sekundenkleber
- Universeller Einsatz
- Gegen kurzzeitige Einwirkung von Wasser beständig
- Klebt Porzellan, Keramik, Gummi, Plastik, PVC, Polystyrol, Metall usw.
- Klebespalt 0,07 mm
- Handfest zwischen 5 bis 15 Sekunden, abhängig vom Werkstoff, der verklebt wird
- Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit
Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise:
H335: Kann die Atemwege reizen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H315: Verursacht Hautreizungen
EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,02 kg
Gebinde:
Flasche
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H335: Kann die Atemwege reizen | EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g flasche e-coll, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 20g, 4317784349215, E-COLL, Klebstoffe, 28576063, 1649748, 28576032, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Sekundenkleber 20g Flasche E-COLL, Universeller Einsatz, Gegen kurzzeitige Einwirkung von Wasser beständig, Klebt Porzellan, Keramik, Gummi, Plastik, PVC, Polystyrol, Metall usw, Klebespalt 0, 07 mm, Handfest zwischen 5 bis 15 Sekunden, abhängig vom Werkstoff, der verklebt wird, Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H335: Kann die Atemwege reizen, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H315: Verursacht Hautreizungen, EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen, Sprühkleber, Klebstoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1070
10
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 4,44*
3 Tage
1080
10
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 4,49*
7 Tage
884
10
€ 4,79*
ab € 3,48*
€ 4,58*
5 Tage
1170
10
€ 4,30*
ab € 3,52*
€ 4,67*
Lager 6QTZH
710
10
€ 6,99*
ab € 3,89*
€ 5,09*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Flaschen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Flasche
1 Flasche enthält 20 Gramm (ab € 0,1945* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Flaschen
Mindestbestellmenge: 10 Flaschen ( entspricht € 50,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.