| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4330816639689 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4330816639689 EAN/GTIN: 4330816639689 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4330816639689 Gummi-Ringmatte (Wabenmatte) - Rutschfest - Ideal für Arbeitsplätze und Gehwege, die intensiv genutzt werden, Eingangsmatte - Mittels Verbindungsstücken sind die Matten miteinander koppelbar - Unterseite genoppt - Ohne Boden - Nicht ölfest - Für den Innen- und Außenbereich geeignet - Material: SBR/NR - Materialhärte: 60° Shore A - Wabengröße: 4 x 4 cm - Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C - Farbe: schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wabenmatten, gummimatte schwarz, ringmatten, 4330816639689, neutrale Produktlinie, Eingangsmatte, Ringmatte, Gummi-Ringmatte (Wabenmatte), 28591142, 1652330, 28591123, Gummi-/PVC Bodenbelag, 28591122, Elastomertechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Wabenmatte leichte Ausf. SBR/NR, schwarz, offene Decke, 18mm, 120x80cm, Rutschfest, Ideal für Arbeitsplätze und Gehwege, die intensiv genutzt werden, Mittels Verbindungsstücken sind die Matten miteinander koppelbar, Unterseite genoppt, Ohne Boden, Nicht ölfest, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Material: SBR/NR, Materialhärte: 60° Shore A, Wabengröße: 4 x 4 cm, Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C, Farbe: schwarz, Gummiwabenmatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 29,83* | € 39,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 30,80* | € 42,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,80* | ab € 32,27* | € 42,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 32,93* | € 43,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 33,96* | € 44,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|