Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-537258 Herst.-Nr.: 537258 EAN/GTIN: 4048962254075 |
| |
|
| | |
| 537258 Der Nylon-Kippdübel fischer DuoTec für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage, der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch. Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen mit Kontermutter verwendet werden. Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel. Weitere Informationen: | | Bohrernenndurchmesser: | 10 mm | Dübellänge: | 50 mm | Ausführung: | ohne Schraube | Baustoff: | Plattenbaustoff | Vollbaustoff | Dübelmaterial: | Kunststoff | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Max. Dicke Anbauteil: | ls - 55 mm | Max. Plattendicke: | 55 mm | Min. Bohrlochtiefe: | ls - tfix + 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,5373* | € 0,6673* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,535* | € 0,6884* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,5566* | € 0,6966* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,56* | € 0,70* | | | | Lager 6QTZH | | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,64* | € 0,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|