Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer DuoPower 12x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-538253
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538253
EAN/GTIN:
     4048962262209
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
538253 Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
60 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Min. Einschraubtiefe:
70 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
8,0 - 10,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, nylondübel 12x60, spreizdübel fischer, spreizdübel, 538253, fischer DuoPower 12x60, 4048962262209
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
750
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,84*
€ 5,53*
Lager 6QTZH
32
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,57*
€ 6,55*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,38*
€ 6,55*
2 Tage
750
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,73*
€ 6,78*
2 Tage
43
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,495*
€ 7,775*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1828* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.