Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5412386005046 Herst.-Nr.: 5412386005046 EAN/GTIN: 5412386005046 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5412386005046 Silikonölspray SILICONE NSF H1 - Pflegt Gummi, frischt Kunststoffoberflächen auf und ist mit allen Materialien gut verträglich - Mit Permalock-Spezialsprühkopf - Universell als Gleit- und Trennspray einsetzbar - Ideales Gleitmittel für Packmaschinen oder Förderbänder - Kann auch dann eingesetzt werden, wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollständig auszuschließen ist - Gemäß NSF-Kategorie H1 für die Lebensmitteltechnik registriert Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H315: Verursacht Hautreizungen,H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten,H222: Extrem entzündbares Aerosol Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebinde: | Sprühdose | Markenname: | Kontakt Chemie | Herstellername: | CRC Industries Deutschland Gmb | Herstellerartikelnummer: | 31262-AA | Inhalt: | 0,5 l | GHS: | GHS02 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H315: Verursacht Hautreizungen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Trennmittel, silikonspray 500ml crc, multifunktionsspray crc, silikonspray, 5412386005046, CRC®, Silikonölspray SILICONE NSF, 28577460, 1649917, 28577442, Schmieröl, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Silicone 500 ml Spray Silikonölspray NSF H1, Silikonölspray SILICONE NSF H1, Pflegt Gummi, frischt Kunststoffoberflächen auf und ist mit allen Materialien gut verträglich, Mit Permalock-Spezialsprühkopf, Universell als Gleit- und Trennspray einsetzbar, Ideales Gleitmittel für Packmaschinen oder Förderbänder, Kann auch dann eingesetzt werden, wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollständig auszuschließen ist, Gemäß NSF-Kategorie H1 für die Lebensmitteltechnik registriert, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H315: Verursacht Hautreizungen, H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten, H222: Extrem entzündbares Aerosol |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 12,28* | € 15,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 12,44* | € 16,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 15,16* | € 19,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 14,64* | € 19,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,09* | € 23,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 287,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|