Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenspray NSF H1 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5412386005725
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     5412386005725
EAN/GTIN:
     5412386005725
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
5412386005725 Kettenspray CHAIN LUBE NSF H1
- Kettenschmierstoff für die Lebensmitteltechnik
- Hochreiner, geruchloser Haftschmierstoff
- Durch den PTFE-Zusatz ist die Gleitwirkung und Druckbelastbarkeit erhöht
- Mit Permalock-Spezialsprühkopf für höchste Sicherheit in der Lebensmittelproduktion
- Silikonfrei
- Geeignet zur Langzeitschmierung von Ketten, Zahnrädern, Gestängen oder Gleitführungen
- Kann eingesetzt werden, wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollständig auszuschliesen ist
- Mit Lebensmittelzulassung NSF H1
- Temperaturbeständigkeit: bis +175 °C
Weitere Informationen:
Gebinde:
Kanister
Markenname:
Kontakt Chemie
Herstellername:
CRC Industries Deutschland Gmb
Herstellerartikelnummer:
30033-AA
Inhalt:
5 l
GHS:
GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmierspray, crc kettenschmierstoff, schmierspray, kettenöl 5l, 5412386005725, CRC®, Kettenspray CHAIN LUBE NSF H1, 28577460, 1649917, 28577442, Schmieröl, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Kettenspray NSF H1 5 l, Kettenschmierstoff für die Lebensmitteltechnik, Hochreiner, geruchloser Haftschmierstoff, Durch den PTFE-Zusatz ist die Gleitwirkung und Druckbelastbarkeit erhöht, Mit Permalock-Spezialsprühkopf für höchste Sicherheit in der Lebensmittelproduktion, Silikonfrei, Geeignet zur Langzeitschmierung von Ketten, Zahnrädern, Gestängen oder Gleitführungen, Kann eingesetzt werden, wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollständig auszuschliesen ist, Mit Lebensmittelzulassung NSF H1, Temperaturbeständigkeit: bis +175 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 99,99*
€ 123,10*
2
Frei Haus
ab € 100,85*
€ 123,67*
Lager 6QTZH
2
1
€ 6,99*
ab € 165,15*
€ 198,11*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,11*
€ 235,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.