Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSR MULTI Spraydose 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5412386069161
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     5412386069161
EAN/GTIN:
     5412386069161
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Trennmittel
crc trennmittel
trennmittel
5412386069161 Formtrennmittel NSR MULTI
- Nassfilm-Formtrennmittel
- Silikonfrei
- Hoher Trennwirkung
- Vielseitig einsetzbar für Thermo- und Duroplaste wie z.B. PU, PA, ABS, POM oder PVC
- Auch für Formteile mit komplizierter Teilegeometrie
- Nassfilm-Trennmittel mit breitem Einsatzbereich und Minimaltransfer
- Baut sich in der Form nicht auf
- Temperatureinsatzbereich bis +200°C
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H315: Verursacht Hautreizungen,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sprühdose
Inhalt:
0,5 l
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H315: Verursacht Hautreizungen | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 5412386069161, CRC®, Formtrennmittel NSR MULTI, 28577601, 1649947, 28577597, Trenn- und Montagemittel, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 NSR MULTI Spraydose 500 ml, Nassfilm-Formtrennmittel, Silikonfrei, Hoher Trennwirkung, Vielseitig einsetzbar für Thermo- und Duroplaste wie z.B. PU, PA, ABS, POM oder PVC, Auch für Formteile mit komplizierter Teilegeometrie, Nassfilm-Trennmittel mit breitem Einsatzbereich und Minimaltransfer, Baut sich in der Form nicht auf, Temperatureinsatzbereich bis +200°C, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H315: Verursacht Hautreizungen, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, Formtre
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 8,18*
19 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 8,54*
12
€ 4,90*
ab € 8,01*
€ 10,40*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 8,25*
€ 10,46*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 9,39*
€ 11,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 141,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.