Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel PANDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072070476
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC02550NABL
EAN/GTIN:
     5420072070476
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072070476 Der Panda Rattan Chair hat einen hohen Rücken und Armlehnen. Ist Thermo lackierter Metallbasis ist stark, aber leicht. Es hat ein natürliches, frisches und rustikales Aussehen mit einem Hauch von industriellem Stil. Es rundet beispielsweise am Ende des Tisches, zum Beispiel im Speisesaal, gut ab. Um die Dinge ein wenig zu mischen, versuchen Sie, es mit anderen Stühlen im selben Material zu kombinieren und Ihren eigenen personalisierten Essbereich zu erstellen.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 23,0 cm
Breite in cm: 66
Farbe 1: Natürlich
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 12,8
Höhe in cm: 91
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 63
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 46,0 cm
Sitzbreite: 40,0 cm
Sitzhöhe: 42,0 cm
Sitztiefe: 45,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Rattansessel, Sessel, garten stapelsessel schwarz, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5420072070476, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel PANDA, AC02550NABL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,46*
€ 340,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,09*
€ 338,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,30*
€ 324,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,53*
€ 321,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,79*
€ 279,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.