Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Muttern/Scheiben f. FIS A M24 8.8 (5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-552110
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552110
EAN/GTIN:
     4048962357172
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
552110 Muttern und Unterlegscheiben M 24 galvanisch verzinkt Stahlgüte 8.8 für fischer Ankerstange FIS A M 24 gvz.
Weitere Informationen:
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Gewinde:
M24 mm | M24
Passend zu:
FIS A M24
Schlüsselweite:
36 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
56 x 4 mm
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Stahl
Weitere Suchbegriffe: 552110, fischer Muttern/Scheiben f. FIS A M24 8.8 (5), 4048962357172
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
€ 6,40*
ab € 5,06*
€ 7,27*
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 7,59*
4 Tage
27
€ 4,95*
ab € 5,336*
€ 7,596*
€ 5,00*
ab € 6,532*
€ 9,162*
Lager 6QTZH
111
€ 6,99*
ab € 10,84*
€ 14,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.