Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Montagemörtel FIS VL 300 T HWK K (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-558724
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558724
EAN/GTIN:
     4048962414493
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Mörtel
fischer mörtel
injektionsmörtel
558724 Sichern Sie sich jetzt den Handwerkerkoffer mit 10 Kartuschen Montagemörtel FIS VL 300 T und 20 Statikmischer. Der fischer Montagemörtel FIS VL 300 T ist ein 2K-Injektionssystem auf Vinylesterbasis. Harz und Härter werden erst beim Auspressen aus dem Statikmischer vermischt und aktiviert. Der Montagemörtel lässt sich besonders wirtschaftlich mit einer handelsüblichen Dichtstoff-Auspresspistole verarbeiten. Angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer wiederverwendet werden. Das Hybrid-System bietet mit zugelassenen Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton und Mauerwerk viele Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 ml
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
7179.00 GRM
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H335 Kann die Atemwege reizen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 558724, fischer Montagemörtel FIS VL 300 T HWK K (10), 4048962414493
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,06*
€ 126,54*
Frei Haus
ab € 101,04*
€ 126,55*
1 Tag
23
€ 6,40*
ab € 77,67*
€ 141,63*
2 Tage
23
€ 6,40*
ab € 77,67*
€ 141,63*
Lager 6QTZH
661
€ 6,99*
ab € 223,33*
€ 269,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,87*
€ 321,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,77*
€ 316,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,32*
€ 299,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,02*
€ 293,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,33*
€ 265,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.