| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-8718249011818 Herst.-Nr.: 8718249011818 EAN/GTIN: 8718249011818 |
| |
|
| | |
| 8718249011818 Montagehandschuh »X-Pro-Flex« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: - Sehr hoher Tragekomfort - Gute Abriebfestigkeit - Sehr guten Griff auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen - Atmungsaktiv, hält die Hände trocken und kühl Anwendungsbereiche: Bau, Industrie, Installationstechnik, Zusammensetzungsarbeit, Transport, Automobilindustrie, Instandhaltungsarbeit sowie allgemeine Montagearbeit Material: Nylon/Lycra® Träger mit einer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung Farbe: grau-schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, 8718249011818, OXXA®, Sicherheitshandschuhe, Handschuh, Montagehandschuh »X-Pro-Flex«, 28564028, 1647354, 28563836, Mechanische Schutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh Oxxa X-Pro-Flex NFT, Gr.11, schwarz, Zulassung/Norm: EN 388, Eigenschaften:, Sehr hoher Tragekomfort, Gute Abriebfestigkeit, Sehr guten Griff auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen, Atmungsaktiv, hält die Hände trocken und kühl, Anwendungsbereiche: Bau, Industrie, Installationstechnik, Zusammensetzungsarbeit, Transport, Automobilindustrie, Instandhaltungsarbeit sowie allgemeine Montagearbeit, Material: Nylon/Lycra® Träger mit einer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, Farbe: grau-schwarz, Schutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,56* | € 4,59* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,49* | € 4,64* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,66* | € 4,69* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,64* | € 4,70* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,26* | € 5,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 64,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|