Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Atemschutzmaske Aura 9312+, FFP1, mit Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Atemschutzmaske Aura 9312+, FFP1, mit Ventil
3M Atemschutzmaske Aura 9312+, FFP1, mit Ventil
3M Atemschutzmaske Aura 9312+, FFP1, mit Ventil
3M Atemschutzmaske Aura 9312+, FFP1, mit Ventil
Artikel-Nr.:
     6SDG9-1377427
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100258911
EAN/GTIN:
     4054596921948
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken

Ausatemventil: Ja Bestandteile aus Naturkautschuk und Latex: Nein Cool Flow™ Ausatemventil: Ja Eigenschaften: Innovative Kinnlasche / spezielle Gestaltung der Nasenregion / geniales 3-teiliges Design / geprägte Oberseite / Einzelverpackung Erfüllte Spezifikationen: CE Zertifizierung EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D Für die Anwendung im Gesundheitswesen: Nein Größe Atemschutzmaske: Standard Marke: Aura™ Partikelmasken Sortiment: Komfort-Programm Produktart: Gefaltete Partikelmasken Schutz vor unangenehmen Gerüchen: Bis zu 4 x TLV Schutzstufe: FFP1 Zugewiesene Schutzstufe (APF): 4

Neueste 3M™ Filtertechnologie;Siegelpunkte auf der Maskenoberseite;Spezielle Gestaltung der Nasenregion;Innovative Kinnlasche;3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Bebänderung;Einzelverpackung;Auch erhältlich mit 3M™ Cool Flow™ Ventil;In den Schutzstufen FFP 1 NR D bis FFP 3 NR D

Innovative Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand;Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen;Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert;Passt sich optimal der Gesichtsform an;Leichtes Positionieren der Maske im Gesicht;Kein Verrutschen;Bleibt formstabil;Hygienisch & praktische Mitnahmemöglichkeit

Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers;Reduziert das Beschlagen der Brille und erhöht den Tragekomfort durch geringe Belastung beim Ausatmen;Verbesserte Kompatibilität mit Brille/Augenschutz;Ideale Passform;Sicherheit durch ideale Passform und Dichtsitz;Maske passt sich Mundbewegung beim Sprechen an;Guter Sitz der Maske während der Einsatzzeit;Hoher Tragekomfort;Verhindert Verschmutzung der Maske vor ihrem Einsatz;Einfache Lagerung und Verteilung Hoher Tragekomfort Ideale Passform Maske passt sich Mundbewegung beim Sprechen an Reduziert das Beschlagen der Brille und erhöht den Tragekomfort durch geringe Belastung beim Ausatmen Sicherheit durch ideale Passform und Dichtsitz Verbesserte Kompatibilität mit Brille / Augenschutz 3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+ zeichnen sich durch ein ergonomisches, flach faltbares, 3-teiliges Design aus und verfügen über ein Filtermedium mit niedrigem Atemwiderstand. Sie sind in den Schutzklassen FFP1, FFP2 und FFP3, sowie als Modelle mit und ohne Ventile erhältlich. Unsere Atemschutzmasken verfügen über eine innovative Kinnlasche, mit der sich der Sitz einfach anpassen lässt, und einen geprägten, ausgeformten oberen Maskenteil, der dem Beschlagen der Brille entgegenwirkt. Mit der 3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+ erhalten Sie komfortablen Schutz vor Staub und Nebel in vielen verschiedenen industriellen Anwendungen und sonstigen gesundheitsgefährdenden Umgebungen. Die 9300+ Serie bietet Schutz in den Klassen FFP1, FFP2 und FFP3 und ermöglicht Ihnen ein komfortables Sprechen und Arbeiten. Das 3-teilige Design ermöglicht freiere Gesichtsbewegungen, während die ausgeformte, schlanke Gestaltung des geprägten oberen Maskenteils für eine effektive Abdichtung sorgt, das Tragen einer Brille erlaubt und den Brillenbeschlag reduziert. Die Filtertechnologie mit geringem Widerstand erlaubt müheloses Atmen und die innovative Kinnlasche ermöglicht eine einfache Anpassung. Einige Modelle der Reihe verfügen über ein 3M™ Cool Flow™ Ventil, das Wärmenetwicklung reduziert und unter warmen und feuchten Bedingungen für einen komfortablen Schutz sorgt. Die hygienische Einzelverpackung verhindert eine Verunreinigung der Maske vor ihrem Einsatz und die textilen, farbkodierten Kopfbänder erleichtern die Identifizierung des Schutzgrades: gelb für FFP1 (NPF 4), blau für FFP2 (NPF 12) und rot für FFP3 (NPF 50). Durch faltbares Design können sie bei Nichtgebrauch einfach gelagert werden. Sie lassen sich besonders gut zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten verwenden.

Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 1,04*
€ 1,04*
4 Tage
108
10
€ 5,50*
ab € 0,90*
€ 1,38*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,44*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,46*
1 Tag
1420
50
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.