Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wathose Pricemastor, grün, Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wathose Pricemastor, grün, Größe 40
Wathose Pricemastor, grün, Größe 40
Artikel-Nr.:
     6SDG9-850973
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     388VP.40
EAN/GTIN:
     8713197339908
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Angler-Hose
Anglerhose
Wathose Dunlop® Pricemastor®

Ausführung:
• Stiefel bieten eine perfekte Passfom
• Verstellbare Träger
Beständigkeit: Verschiedene Chemikalien
Material: PVC
Gewicht: ca. 3100 g (Größe 42)
Größe: 40–48
Farbe: grün

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
388VP.40
Herstellername:
Hevea B.V.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
8
€ 6,90*
ab € 49,39*
€ 49,71*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 49,27*
€ 63,10*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 49,57*
€ 63,38*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 46,68*
€ 64,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,64*
€ 64,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.