Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Getränkespender als Zapfsäule, lustige Biersäule mit Zapfpistole, Zapfanlage Bier, Metall, 900 ml, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Getränkespender als Zapfsäule, lustige Biersäule mit Zapfpistole, Zapfanlage Bier, Metall, 900 ml, verchromt
Relaxdays Getränkespender als Zapfsäule, lustige Biersäule mit Zapfpistole, Zapfanlage Bier, Metall, 900 ml, verchromt
Relaxdays Getränkespender als Zapfsäule, lustige Biersäule mit Zapfpistole, Zapfanlage Bier, Metall, 900 ml, verchromt
Relaxdays Getränkespender als Zapfsäule, lustige Biersäule mit Zapfpistole, Zapfanlage Bier, Metall, 900 ml, verchromt
Relaxdays Getränkespender als Zapfsäule, lustige Biersäule mit Zapfpistole, Zapfanlage Bier, Metall, 900 ml, verchromt
Relaxdays Getränkespender als Zapfsäule, lustige Biersäule mit Zapfpistole, Zapfanlage Bier, Metall, 900 ml, verchromt
Relaxdays Getränkespender als Zapfsäule, lustige Biersäule mit Zapfpistole, Zapfanlage Bier, Metall, 900 ml, verchromt
Relaxdays Getränkespender als Zapfsäule, lustige Biersäule mit Zapfpistole, Zapfanlage Bier, Metall, 900 ml, verchromt
Relaxdays Getränkespender als Zapfsäule, lustige Biersäule mit Zapfpistole, Zapfanlage Bier, Metall, 900 ml, verchromt
Relaxdays Getränkespender als Zapfsäule, lustige Biersäule mit Zapfpistole, Zapfanlage Bier, Metall, 900 ml, verchromt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10010100_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10010100_0
EAN/GTIN:
     4052025101008
Suchbegriffe:
Bier-Zapfanlage
Bierzapfanlage
Bierzapfsäule
Zapfanlage
Zapfen Sie Ihr Lieblingsgetränk wie an einer Tankstelle! Der Getränkespender ist im Design einer altmodischen US-Zapfsäule gefertigt. So können Sie mit Ihren Freunden richtig schön einen tanken. Einfach Ihr Lieblingsgetränk einfüllen und schon kann es losgehen.

Durch die Zapfpistole werden Getränke schnell und sauber auf lustige und zugleich originelle Weise serviert. Der Biertower ist ein sensationeller Gag für die nächste Party. Der Bar Butler garantiert ein einfaches Einschenken und Portionieren diverser Getränke.

Getränkespender Zapfsäule im Detail
• Höhe Biertower: ca. 48 cm
• Durchmesser Biertower: ca. 14 cm
• Gewicht: ca. 700 g
• Fassungsvermögen: ca. 900 ml
• Material: Metall, Kunststoff
• Farbe: silber verchromt
• Schlauch inkl. Zapfpistole ca. 56 cm lang

Originelle Zapfanlage für Ihre nächste Party
• Getränkespender im Design einer nostalgischen US-Zapfsäule
• Verchromtes Metallgehäuse und Kunststoff-Behälter
• Einfache Reinigung durch Nachfüllen von Wasser
• Bequemes Portionieren und Einfüllen von Getränken
• Für Bier, Schnaps, Limonade, Saft und Wasser

Lieferumfang
• 1 x Getränkespender
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Transparent | Schwarz
Gewicht:
0.92 kg
Höhe:
48 cm
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: Getränke-Dispenser, Getränke-Spender, Getränkedispenser, Getränkespender, Kaltgetränke-Dispenser, Kaltgetränke-Spender, Kaltgetränkedispenser, Kaltgetränkespender, Saft-Dispenser, Saft-Spender, Saftdispenser, Saftspender, relaxdays getränkespender, kaltgetränke dispenser, Getränkespender Zapfsäule, barbutler, bar-butler, bar butler, biergeschenk, bier-geschenk, bier geschenk, biergeschenke, bier-geschenke, bier geschenke, biersäule, bier-säule, bier säule, biersäulen, bier-säulen, bier säulen, bierspender, bier-spender, bier spender, biertower, bier-tower, bier tower, bierturm, bier-turm, bier turm, biertürme, bier-türme, bier türme, bierzapfanlage, bier-zapfanlage, bier zapfanlage, bierzapfanlagen, bier-zapfanlagen, bier zapfanlagen, getränkedispenser, getränke-dispenser, getränke dispenser, getränkedosierer, getränke-dosierer, getränke dosierer, getränkesäule, getränke-säule, getränke säule, getränkesäulen, getränke-säulen, getränke säulen, getränkespender, getränke-spender, getränke spender, saftspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.