Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte in Natur - (B)60 x (T)40 cm 10014666_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußmatte in Natur - (B)60 x (T)40 cm 10014666_0
Fußmatte in Natur - (B)60 x (T)40 cm 10014666_0
Fußmatte in Natur - (B)60 x (T)40 cm 10014666_0
Fußmatte in Natur - (B)60 x (T)40 cm 10014666_0
Fußmatte in Natur - (B)60 x (T)40 cm 10014666_0
Fußmatte in Natur - (B)60 x (T)40 cm 10014666_0
Fußmatte in Natur - (B)60 x (T)40 cm 10014666_0
Fußmatte in Natur - (B)60 x (T)40 cm 10014666_0
Fußmatte in Natur - (B)60 x (T)40 cm 10014666_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10014666_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10014666_0
EAN/GTIN:
     4052025146665
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte

Dieser Schuhabtreter eignet sich für den Eingangsbereich drinnen oder draußen und befreit Ihre Schuhe zuverlässig von Schmutz, sodass Ihre Wohnung stets sauber bleibt. Durch die natürlichen Kokosfasern ist der Fußabstreifer robust und langlebig. Der umweltfreundliche Rohstoff zeichnet sich durch wetterfeste Eigenschaften aus und verleiht der Schmutzmatte einen natürlichen Look. Die Unterseite besteht aus rutschfestem PVC, sodass die Kokosfußmatte an ihrem angestammten Platz bleibt.

Hinweis: Kokos ist ein Naturprodukt, weshalb es in Struktur und Farbe der Fasern zu leichten Abweichungen kommen kann.

Fußmatte Kokos im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Kokos, PVC
- Farbe: Natur

Rutschfester Fußabtreter für zuhause
- Für innen und außen geeignet
- Hält Schmutz von Wohnung fern
- Kokos ist robust und wasserfest
- Antirutsch-Beschichtung aus PVC
- Geschenkidee zum Umzug

Lieferumfang

- 1x Außenmatte
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.45 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, türmatten kokos, fußbodenmatte, abstreicher, abtreter, außenmatte, door-mat, door-mats, eingangsmatte, fußabstreicher, fußabstreifer, fußabtreter, fußmatte, fußmatten, haustürteppich, haustür-teppich, kokosfußmatte, kokos-fußmatte, kokosmatte, kokosmatten, kokosteppich, sauberlaufmatte, schmutzfang, schmutzfänger, schmutzfangmatte, schmutzmatte, schuhabstreicher, schuhabstreifer, schuhabtreter, türabstreifer, türabtreter, türmatte, türmatten, türteppich, türvorleger, welcome-mat, willkommensmatte, 40x60, 60x40, außen, außenbereich, balkon, draußen, flur, haustür, indoor, innen, inside, klein, kokos, kokosfaser, natur, naturfaser, outdoor, outside, terrasse, treppenhaus, fussmatten-haustür, fußmatte-kokos, fußmatte-außen, kokosmatten-fussmatte, fußmatte-außen-kokos, fußmatte-kokos-außen, fußabtreter-außen, fussabtreter-aussenbereich, fußmatte-innen, fussmatte-kokos-aussenbereich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
500
€ 4,90*
ab € 7,60*
€ 11,46*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,88*
€ 18,17*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.