| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6UL55-10016743_0 Herst.-Nr.: 10016743_0 EAN/GTIN: 4052025032111 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit einer Fußmatte verschönern Sie nicht nur Ihren Eingangsbereich, sondern sorgen gleichzeitig für saubere Schuhe. Die halbrunde Fußmatte macht in nahezu jedem Bereich eine gute Figur.
Die pflegeleichten Kokosfasern sind sehr robust und widerstandsfähig. Sie stammen aus natürlich nachwachsendem Rohstoff. Dies macht sie sehr umweltfreundlich und nachhaltig. Die Unterseite der Schmutzfangmatte ist aus feuchtigkeitsabweisendem Gummi. Dieser verhindert auch, dass die Fussmatte bei der Benutzung wegrutscht. Die Standardgröße eignet sich für fast alle Türbereiche.
Details der Fußmatte Halbrund • Größe H x B x T: ca. 0,7 x 75 x 45 cm • Gewicht: ca. 1,0 kg • Oberseite aus Natur Kokos Fasern • Unterseite aus Gummi (PVC) • Rutschfest und feuchtigkeitsabweisend
Kokos Schmutzmatte aus nachhaltiger Produktion für Innen und Außen • Schmutz bleibt in Kokosfasern hängen • Zum Reinigen einfach kräftig Abklopfen - der Schmutz fällt von allein raus • Umweltfreundliche Produktion aus nachhaltigem Anbau • Schickes Dekoelement für jede Tür • Sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet
Lieferumfang • Fußmatte Kokos • Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Hellbraun | Dunkelbraun | Gewicht: | 1.06 kg | Höhe: | 0.7 cm | Länge: | 75 cm | Breite: | 45 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatten kokos braun, fußbodenmatte, fussbodenmatte kokos, Beige, Bodenmatte, braun, Fußabstreifer, Fußmatte, halbrund, Kokosfaser, Kokosfußmatte, Sauberlaufmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzmatte, Schuh, Schuhabputzer, Schuhabstreifer, Schuhabtreter, Schuhputzer, Schuhschaber, Türmatte, Türvorleger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |