Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tabletttisch in Weiß - (B)60 x (H)72 x (T)40 cm 10019176_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tabletttisch in Weiß - (B)60 x (H)72 x (T)40 cm 10019176_0
Tabletttisch in Weiß - (B)60 x (H)72 x (T)40 cm 10019176_0
Tabletttisch in Weiß - (B)60 x (H)72 x (T)40 cm 10019176_0
Tabletttisch in Weiß - (B)60 x (H)72 x (T)40 cm 10019176_0
Tabletttisch in Weiß - (B)60 x (H)72 x (T)40 cm 10019176_0
Tabletttisch in Weiß - (B)60 x (H)72 x (T)40 cm 10019176_0
Tabletttisch in Weiß - (B)60 x (H)72 x (T)40 cm 10019176_0
Tabletttisch in Weiß - (B)60 x (H)72 x (T)40 cm 10019176_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019176_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019176_0
EAN/GTIN:
     4052025191764
Suchbegriffe:
Balkon
Bambus
Beistelltisch
Butlertisch
Nutzen Sie diesen Beistelltisch als Ablage auf dem Balkon oder der Terrasse oder gleich als Sofatisch neben dem Sessel und der Couch. Das Tablett ist abnehmbar und ganz bequem auch als separates Küchen- oder Serviertablett nutzbar. Das Untergestell können Sie dann in Sekundenschnelle zusammenklappen und platzsparend verstauen. Mit der Mischung aus Naturfarbe und weiß fügt sich dieser Tabletttisch dezent und freundlich auch in Ihre Einrichtung.

Details des Tabletttisches aus Holz und Bambus
• Maße aufgestellt H x B x T: ca. 72 x 60 x 40 cm
• Maße Tablett: ca. 4 x 60 x 40 cm
• Untergestell zusammengeklappt: ca. 90 x 37 x 7 cm
• Maximale Belastung: ca. 10 kg
• Beine aus weißem Holz
• Rahmen des Tabletts aus Bambus

Beistelltisch mit abnehmbarem Tablett
• Ideal für neben den Sessel / das Sofa oder auf dem Balkon / der Terrasse
• Genießen Sie Ihr Frühstück ganz bequem vom Serviertisch aus
• Schnell auf- und zusammengebauter Klapptisch
• Tablett ist auch separat als Küchen- oder Serviertablett nutzbar
• Robuster Bambus und widerstandsfähiges Holz

Lieferumfang
• 1x Untergestell, 1x Tablett
• Anleitung und Montagematerial
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Weiß
Gewicht:
3.1 kg
Höhe:
72 cm
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.