Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10020170_0 Herst.-Nr.: 10020170_0 EAN/GTIN: 4052025201708 |
| |
|
| | |
| HOME SWEET HOME - so wird man doch gern in den eigenen vier Wänden begrüßt. Mit der dekorativen Fußmatte aus natürlichen Kokosfasern mit dem Spruch-Motiv schützen Sie Ihren Eingangsbereich effektiv vor Schmutz. Der Schuhabtreter ist dank seiner Unterseite aus PVC (Gummi) auch bei Nässe rutschfest. Die aus nachhaltiger Produktion stammende Sauberlaufmatte eignet sich sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich.
Details der Fußmatte Kokos HOME SWEET HOME • Größe H x B x T: ca. 1,5 x 75 x 45 cm • Gewicht: ca. 1,95 kg • Aus natürlichen Kokosfasern • Unterseite aus PVC • Rutschfest und Wetterfest
Kokos Schmutzmatte für Indoor und Outdoor • Schmutz bleibt in Kokosfasern hängen • Zum Reinigen einfach kräftig Abklopfen - der Schmutz fällt heraus • Umweltbewusste Produktion • Ansprechendes Design mit Spruch • Sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet
Lieferumfang • Fußmatte Kokos • Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten Weitere Informationen: | | Farbe: | Hellbraun | Weiß | Schwarz | Gewicht: | 2.03 kg | Höhe: | 1.5 cm | Länge: | 45 cm | Breite: | 75 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, türmatten kokos, fußbodenmatte, Fußabsteifer, Fußbodenmatte, Gummi, home, Kokosfaser, Kokosfasermatte, Kokosfaserteppich, natur, PVC, rutschfest, Sauberlaufmatte, SchmutzFangmatte, Schmutzfangmatte, schuhabtreter, spruch, sweet, Türvorleger, zitat |
| | |
| |