Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenwagen in Natur - (B)67,5 x (H)82,5 x (T)37,5 cm 10020314_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Küchenwagen in Natur - (B)67,5 x (H)82,5 x (T)37,5 cm 10020314_0
Küchenwagen in Natur - (B)67,5 x (H)82,5 x (T)37,5 cm 10020314_0
Küchenwagen in Natur - (B)67,5 x (H)82,5 x (T)37,5 cm 10020314_0
Küchenwagen in Natur - (B)67,5 x (H)82,5 x (T)37,5 cm 10020314_0
Küchenwagen in Natur - (B)67,5 x (H)82,5 x (T)37,5 cm 10020314_0
Küchenwagen in Natur - (B)67,5 x (H)82,5 x (T)37,5 cm 10020314_0
Küchenwagen in Natur - (B)67,5 x (H)82,5 x (T)37,5 cm 10020314_0
Küchenwagen in Natur - (B)67,5 x (H)82,5 x (T)37,5 cm 10020314_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020314_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020314_0
EAN/GTIN:
     4052025203146
Suchbegriffe:
Küchen-Trolley
Küchenwagen
Servier-Wagen
Servierwagen

Die Servierwagen der ALFRED Reihe bestechen durch ihre stabile Bauweise und das edle Design. Mit diesen Helfern können Sie Geschirr, Flaschen, ganze Gerichte und vieles mehr bequem und unkompliziert transportieren. Auch als mobiler Beistelltisch sind die Rollwagen ideal geeignet. Der verwendete Bambus sieht dabei stets toll aus und ist zugleich äußerst robust. In Verbindung mit der schwarzen Marmorplatte werden die Küchenrollwagen zum dekorativen Element in ihrer Einrichtung.

Der besonders große Küchenwagen der Größe XL bietet aus der ALFRED Serie den meisten Stauraum. Er verfügt über 2 Schubladen, 3 Körbe und 2 weitere Ablagen.

Details des Bambus Küchenwagens ALFRED XL
• Größe H x B x T: ca. 82,5 x 67,5 x 37,5 cm
• Wiegt ca. 19,4 kg
• Material: 100% Bambus, Auflage aus schwarzem Marmor
• 4 Rollen, 2 mit Stopp-Vorrichtung
• Schwarze Marmorplatte B x T: 67 x 37 cm 

Küchenwagen ALFRED XL mit vielen Extras
• Schubladen Innenmaße H x B x T: ca. 6 x 26,5 x 26 cm
• Mit Auszugsstopp
• Lattenroste B x T: ca. 29 x 32 cm, 25 cm Platz nach oben
• 3 Körbe aus Edelstahl mit Griffen aus Holz H x B x T: ca. 6,5 x 25 x 29 cm
• Samt Durchschubsicherung, können aber auch entnommen werden

Großer Servierwagen für Frühstück am Bett
• Perfekt, wenn Sie viel zu transportieren haben
• Feine Maserung des Bambus-Holzes
• Küchenbutler in rustikalem Landhaus Stil
• Perfekt zum Transport von Speisen, Obst, Frühstück, Geschirr uvm.
• Mit praktischen Schubladen für Besteck, Küchenutensilien uvm.

Lieferumfang
• Küchenwagen in Einzelteilen, nummeriert
• Schwarze Marmorplatte, Metall Körbe, Lattenroste
• Anleitung & nummeriertes Montagematerial
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz | Silber
Gewicht:
19.4 kg
Höhe:
82.5 cm
Länge:
37.5 cm
Breite:
67.5 cm
Weitere Suchbegriffe: servierwagen braun, servier wagen, Allzweckwagen, Bambus, BambusHolz, Edelstahl, etagenrollwagen, FrühstücksButler, Küchenbutler, Küchenrollwagen, KüchenTrolley, Küchentrolly, MarmorPlatte, MetallKorb, mobil, natur, rad, Rollwagen, Schubkasten, Schublade, Trolli
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
8
€ 4,90*
ab € 52,59*
€ 67,40*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,05*
€ 90,33*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.