Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuscheldecke in Dunkelblau - (B)200 x (T)220 cm 10020750_193


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuscheldecke in Dunkelblau - (B)200 x (T)220 cm 10020750_193
Kuscheldecke in Dunkelblau - (B)200 x (T)220 cm 10020750_193
Kuscheldecke in Dunkelblau - (B)200 x (T)220 cm 10020750_193
Kuscheldecke in Dunkelblau - (B)200 x (T)220 cm 10020750_193
Kuscheldecke in Dunkelblau - (B)200 x (T)220 cm 10020750_193
Kuscheldecke in Dunkelblau - (B)200 x (T)220 cm 10020750_193
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020750_193
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020750_193
EAN/GTIN:
     4052025970581
Suchbegriffe:
Kuscheldecke
Wolldecke
relaxdays kuscheldecke
kuscheldecke blau
Die Kuscheldecke ist ein Multitalent: Wenn Sie laue Sommerabende gern im Liegestuhl verbringen, gibt es nichts Schöneres, als sich in eine warme Decke zu kuscheln und den Sternenhimmel zu beobachten. Dank ihrer Übergröße können Sie die Aussicht auch bequem zu zweit genießen. Auf dem Sofa sorgt sie für eine gemütliche Atmosphäre und ersetzt in warmen Nächten die dicke Steppdecke.

Die Kuschelfleecedecke besteht zu 100% aus Polyester und ist sowohl für die Waschmaschine als auch den Trockner geeignet. 

Kuscheldecke übergroß
- Größe: H x B x T: ca. 1 x 200 x 220 cm
- Gewicht: ca. 1 kg 
- Material: Polyester
- Kann bei 30°C in der Waschmaschine gewaschen werden
- Kann bei niedriger Temperatureinstellung in den Trockner gegeben werden

Kuscheldecke für zu Hause
- Auch für größere Erwachsene geeignet 
- Keine kalten Füße mehr!
- Perfekte Alternative zur Steppdecke im Sommer
- Schützt vor Zugluft
- Seelentröster an weniger sonnigen Tagen

Flauschige Kuschelfleecedecke
- Verbreitet entspanntes Flair 
- Unempfindlicher Stoff
- Einfarbig
- Decke ist in unterschiedlichen Farben erhältlich
- Ausgefallenes und praktisches Geschenk

Lieferumfang
- 1x Kuschelfleecedecke
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelblau
Gewicht:
1 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
220 cm
Breite:
200 cm
Weitere Suchbegriffe: anthrazit, beere, beige, blau, bordeaux, Champagner, couch, Couchdecke, cremeweiß, decke, dicke, dickedecke, Dunkelblau, dunkelblau, einfarbig, Flauschdecke, Flauschedecke, flauschig, fleecestoff, für, fürsofa, geschenkidee, grau, hell, home, kuscheldecke, Kuschelfleecedecke, kuschelig, lang, polarfleece, polyester, reise, rot, Schwarz, sofa, stoff, supersoft, Tagesdecke, übergroß, uni, warm, wärmedecke, waschbar, weich, weinrot, weiß, winter, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.