Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Barstuhl klappbar BASTIAN 2er Set, Rattan Optik, Rückenlehne, Barhocker faltbar, 78 cm hoch, Tresenhocker Klappstuhl, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Barstuhl klappbar BASTIAN 2er Set, Rattan Optik, Rückenlehne, Barhocker faltbar, 78 cm hoch, Tresenhocker Klappstuhl, weiß
Relaxdays Barstuhl klappbar BASTIAN 2er Set, Rattan Optik, Rückenlehne, Barhocker faltbar, 78 cm hoch, Tresenhocker Klappstuhl, weiß
Relaxdays Barstuhl klappbar BASTIAN 2er Set, Rattan Optik, Rückenlehne, Barhocker faltbar, 78 cm hoch, Tresenhocker Klappstuhl, weiß
Relaxdays Barstuhl klappbar BASTIAN 2er Set, Rattan Optik, Rückenlehne, Barhocker faltbar, 78 cm hoch, Tresenhocker Klappstuhl, weiß
Relaxdays Barstuhl klappbar BASTIAN 2er Set, Rattan Optik, Rückenlehne, Barhocker faltbar, 78 cm hoch, Tresenhocker Klappstuhl, weiß
Relaxdays Barstuhl klappbar BASTIAN 2er Set, Rattan Optik, Rückenlehne, Barhocker faltbar, 78 cm hoch, Tresenhocker Klappstuhl, weiß
Relaxdays Barstuhl klappbar BASTIAN 2er Set, Rattan Optik, Rückenlehne, Barhocker faltbar, 78 cm hoch, Tresenhocker Klappstuhl, weiß
Relaxdays Barstuhl klappbar BASTIAN 2er Set, Rattan Optik, Rückenlehne, Barhocker faltbar, 78 cm hoch, Tresenhocker Klappstuhl, weiß
Relaxdays Barstuhl klappbar BASTIAN 2er Set, Rattan Optik, Rückenlehne, Barhocker faltbar, 78 cm hoch, Tresenhocker Klappstuhl, weiß
Relaxdays Barstuhl klappbar BASTIAN 2er Set, Rattan Optik, Rückenlehne, Barhocker faltbar, 78 cm hoch, Tresenhocker Klappstuhl, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020761_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020761_49
EAN/GTIN:
     4052025970369
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Außenstuhl
Die BASTIAN Kollektion steht für hochwertige Outdoor Möbel, die Ihnen im Garten, beim Urlaub oder auf dem Balkon Sitzgelegenheiten und Ablageflächen bieten. Sie sind aus wetterfestem Kunststoff in Rattan Optik gefertigt, der schick aussieht und leicht zu reinigen ist. Das Metallgestell sorgt dabei für Stabilität und lässt sich platzsparend zusammenklappen und verstauen.

Der klappbare Barstuhl BASTIAN eignet sich besonders für Feiern und Feste unter freiem Himmel. Ihre Gäste kommen hier sitzend am Stehtisch oder dem Tresen zusammen. Auch auf Messen oder offiziellen Ausstellungen macht der Klapp-Stuhl eine gute Figur.

Details des klappbaren Barstuhls BASTIAN

• Stuhl aufgebaut H x B x T: ca. 115 x 44 x 63 cm
• Stuhl zusammengeklappt: ca. 130 x 44 x 13 cm
• Sitzfläche B x T: ca. 38 x 39 cm
• Ca. 5,2 kg
• Belastung: max. 120 kg
• Aus Stahl-Gestell, Kunststoff (Polyrattan)

Wetterfester Barhocker zum Zusammenklappen
• Witterungsbeständig
• Ideal für den Garten, Balkon, Camping Urlaub oder die Terrasse
• Mit wenigen Handgriffen aufgebaut
• Schnell zusammengeklappt und platzsparend verstaut
• Kunststoff zum Reinigen einfach feucht abwischen

Tresenstuhl für jede Gelegenheit
• Wählen Sie zwischen den Farben Weiß, Braun oder Schwarz
• Stabiles Gestell aus Metall
• Für Gartenparty, Geburtstage, Hochzeiten, Outdoor Feiern uvm.
• Auch für gewerbliche Nutzung auf Messe, Ausstellung oder Vernissage geeignet

Praktischer hoher Klappstuhl im 2er Set
• Perfekte Sitzgelegenheit für Zwischendurch
• Ideal an Tresen, Theke, Bar und Stehtisch
• Angenehme Sitzhöhe
• Auch bei längerem Sitzen noch bequem
• Es wird ein 2er Stuhl Set geliefert

Lieferumfang
• 2x BASTIAN Barstuhl
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
9.9 kg
Höhe:
115 cm
Länge:
63 cm
Breite:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Klappstuhl, Rattansessel, klappstuhl weiß, klappstuhl, garten stapelsessel weiss, Barstuhl klappbar, Bar-stuhl klappbar, Bar stuhl klappbar, Barstuhl faltbar, Bar-hocker, Bar hocker, barhocker mit lehne, Bar-hocker mit lehne, Bar hocker mit lehne, barhocker lehne, Bar-hocker lehne, Bar hocker lehne, barhocker set, Bar-hocker set, Bar hocker set, Barhocker weiß, Bar-hocker weiß, Bar hocker weiß, Barhocker schwarz, Bar-hocker schwarz, Bar hocker schwarz, Barhocker braun, Bar-hocker braun, Bar hocker braun, barhocker klappbar, Bar-hocker klappbar, Bar hocker klappbar, barhocker faltbar, Bar-hocker faltbar, Bar hocker faltbar, barhocker mit Rückenlehne, Bar-hocker mit Rückenlehne, Bar hocker mit Rückenlehne, barmöbel, bar-möbel, bar möbel, barstuhl, bar-stuhl, bar stuhl, barstühle, bar-stühle, bar stühle, barsessel, bar-sessel, bar sessel, bistrostuhl, bistro-stuhl, bistro stuhl, bistrostühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.