Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Light Box mit 85 Zeichen in Weiß/Schwarz 10021538_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Light Box mit 85 Zeichen in Weiß/Schwarz 10021538_0
Light Box mit 85 Zeichen in Weiß/Schwarz 10021538_0
Light Box mit 85 Zeichen in Weiß/Schwarz 10021538_0
Light Box mit 85 Zeichen in Weiß/Schwarz 10021538_0
Light Box mit 85 Zeichen in Weiß/Schwarz 10021538_0
Light Box mit 85 Zeichen in Weiß/Schwarz 10021538_0
Light Box mit 85 Zeichen in Weiß/Schwarz 10021538_0
Light Box mit 85 Zeichen in Weiß/Schwarz 10021538_0
Light Box mit 85 Zeichen in Weiß/Schwarz 10021538_0
Light Box mit 85 Zeichen in Weiß/Schwarz 10021538_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021538_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021538_0
EAN/GTIN:
     4052025215385
Suchbegriffe:
anzeigetafel
anzeigetafeln
led-leuchtkasten
leuchtkasten
Als Liebeserklärung an das Kino oder als spaßige Deko: Diese weiße Light Box ist genau das Richtige, um Ihr persönliches Motto in Szene zu setzen. Verleihen Sie Ihrer Message Ausdruck und präsentieren Sie Ihren Gästen eine humorvolle Nachricht. Das helle, weiße Licht lässt die schwarzen Buchstaben und Sonderzeichen unübersehbar zur Geltung kommen. Zieren Sie Tische oder Wände mit lustigen Sprüchen oder platzieren Sie die Leuchtbox als Blickfang an Ihrem Fenster!

Hinweis: Erweitern Sie das Starter-Paket mit dem Relaxdays Lightbox Ergänzungsset 10022551, welches 240 Zahlen, Buchstaben und verrückte Icons enthält.

Light Box im Detail
• Größe Leuchtbox H x B x T: 22 x 30 x 4,5 cm
• Größe je Kärtchen H x B: ca. 6,5 x 3,5 cm
• LEDs mit 50 000 Stunden Laufzeit (nicht austauschbar)
• Benötigt 6 x AA Batterien (nicht in Lieferung enthalten)
• Wiegt ca. 0,48 kg
• Material: Kunststoff
• Farbe: weiß, schwarz

Kinoflair mit der Light Box
• Erstrahlt in weißem, gleichmäßigem Licht
• Längliche Box mit 3 Reihen
• 4 Aussparungen zum Aufhängen
• Abstand Aussparungen: ca. 18 (waagerecht), 14,5 cm (senkrecht)
• Transportabel dank geringem Gewicht und Batteriebetrieb
• 85 Kärtchen mit Buchstaben und Sonderzeichen

Lieferumfang
• 1 x Light Box (ohne Batterien)
• 85 x Plättchen
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
0.42 kg
Höhe:
2.3 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
30 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.