Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20er Hosenbügel Set in Silber/Schwarz 10021826_683


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
20er Hosenbügel Set in Silber/Schwarz 10021826_683
20er Hosenbügel Set in Silber/Schwarz 10021826_683
20er Hosenbügel Set in Silber/Schwarz 10021826_683
20er Hosenbügel Set in Silber/Schwarz 10021826_683
20er Hosenbügel Set in Silber/Schwarz 10021826_683
20er Hosenbügel Set in Silber/Schwarz 10021826_683
20er Hosenbügel Set in Silber/Schwarz 10021826_683
20er Hosenbügel Set in Silber/Schwarz 10021826_683
20er Hosenbügel Set in Silber/Schwarz 10021826_683
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021826_683
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021826_683
EAN/GTIN:
     4052025959845
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel
Ob Sie nun 10 oder 20 der stabilen Kleiderbügel benötigen: Dank der Sets sorgen Sie für Ordnung in Ihrem Schrank! Ihre jeweils 2 Klammern sind an die Stange montiert, lassen sich aber dennoch verschieben. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, die Metallkleiderbügel sehr flexibel zu nutzen. Hängen Sie Stiefel, Hosen oder Röcke auf - alles kein Problem! Was immer Sie vorhaben: Die gummierten Klammern greifen resolut zu und hinterlassen keinerlei Abdrücke auf Ihren Kleidungsstücken.

Rutschfeste Kleiderbügel im Detail

- 10er oder 20er Pack
- Maße je Bügel H x B x T: ca. 9 x 35,5 x 2,5 cm
- Material: verchromtes Eisen, Gummi
- Gewicht: ca. 50 g
- Farbe: silber, schwarz

Hosenbügel mit Haken
- Für Hosen, Röcke uvm.
- Flexibel einsetzbar
- 2 verschiebbare Clips
- Stabiler Vierkantstab
- Gummierte Klammern

Lieferumfang
- 10 oder 20 x Kleiderbügel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.98 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
35.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, hosenbügel klemmbügel, kleiderbügel, hosenbügel, hosenhalter, hosenhalterung, hosenkleiderbügel, klammerhaken, metallkleiderbügel, raumsparbügel, rockbügel, rockhalter, schuhbügel, stiefelclip, stiefelhalter, stiefelklammer, 20er, 20-stück, 10er, 10-stück, antirutsch, aus-metall, beschichtet, chrom, eisen, glänzend, grau, gummi, gummiert, günstig, halter, herren, kinder, klammer, klein, klemm, leicht, mehrfach, metall, mit-haken, pack, packung, platzsparend, raumsparend, robust, rostfrei, rutschfest, schaumstoff, schwarz, set, silber, stabil, stange, stangen, universal, verchromt, verstellbar, zum-aufhängen, kliederbügel, ckleiderbügel, cleiderbügel, lkeiderbügel, kleeideerbügeel, kleiiderbügel, kleiderrbügel, kleidderbügel, kleiderbüggel, kkleiderbügel, klleiderbügell, kleiderbbügel, leiderbügel, kleiderbüge, hossenbügel, hozenbügel, hoseenbügeel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
400
€ 4,90*
ab € 10,72*
€ 15,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,64*
€ 20,63*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.