Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb in Schwarz - 12 l 10022506_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb in Schwarz - 12 l 10022506_46
Papierkorb in Schwarz - 12 l 10022506_46
Papierkorb in Schwarz - 12 l 10022506_46
Papierkorb in Schwarz - 12 l 10022506_46
Papierkorb in Schwarz - 12 l 10022506_46
Papierkorb in Schwarz - 12 l 10022506_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022506_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022506_46
EAN/GTIN:
     4052025952952
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
Wenn Sie Wert auf einen Papierkorb legen, der nicht nur seinen Job erledigt, sondern sich auch optisch erstklassig in Ihre Einrichtung einfügt, ist dieser Mülleimer genau das Richtige. Sein Gehäuse besteht aus einem Drahtgeflecht, dank dessen gleichmäßiger Gitter-Struktur wissen Sie sofort, wie viel Abfälle der Papiersammler noch aufnehmen kann. Der runde Papiereimer eignet sich für die Mülltrennung in der Küche, macht aber auch im Büro, Wohn- oder Arbeitszimmer eine gute Figur.

Papierkorb Metall im Detail

• Höhe: ca. 27,5 cm
• Oberer Durchmesser: ca. 26 cm
• Unterer Durchmesser: ca. 21 cm
• Fassungsvermögen: ca. 12 l
• Material: Metall
• Gewicht: ca. 0,44 kg

Runder Drahtkorb aus Metall
• Für Küche, Wohnzimmer, Büro uvm.
• Schlichtes und dekoratives Design
• Schneller Überblick dank Drahtgeflecht
• 3 dezente Standnoppen
• Verschiedene Varianten

Lieferumfang
• 1 x Papierkorb
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.44 kg
Höhe:
27.5 cm
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, abfallkorb 12 l, abfall korb, relaxdays papierkorb, abfallbehälter, abfalleimer, abfallkorb, abfallkörbe, abfallsammler, mülleimer, müllsammler, papierkorb, papierkörbe, papiersammler, kosmetikeimer, drahteimer, drahtkorb, drahtkörbe, papiereimer, 10l, 10-l, 10liter, 10-liter, 30 cm, 30-cm, anthrazit, ausgefallen, aus-metall, bad, badezimmer, behälter, büro, dekorativ, design, designer, draht, drahtgeflecht, edelstahl, eimer, ersatz, garten, gastro, geflochten, gitter, grau, groß, haushalt, hoch, hochwertig, innen, jugendzimmer, jungen, kinder, kinderzimmer, klein, kleiner, korb, küche, mädchen, mesh, metall, metallgeflecht, mini, modern, nostalgie, nostalgisch, offen, originell, retro, rund, schwarz, silber, stylisch, zimmer, zylinder, papeirkorb, papierckorb, papiercorb, papieerkorb, paapierkorb, papiierkorb, papierkoorb, papierrkorrb, ppappierkorb, papierkkorb, papierkorbb, apierkorb, papierkor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.