Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6tlg. Bad-Set in Natur 10022772_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6tlg. Bad-Set in Natur 10022772_0
6tlg. Bad-Set in Natur 10022772_0
6tlg. Bad-Set in Natur 10022772_0
6tlg. Bad-Set in Natur 10022772_0
6tlg. Bad-Set in Natur 10022772_0
6tlg. Bad-Set in Natur 10022772_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022772_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022772_0
EAN/GTIN:
     4052025227722
Suchbegriffe:
abfalleimer
abfallsammler
badablage
badablagen
Wollen Sie es mal mit einer einheitlich schönen Optik im Bad probieren? Das 6-teilige Badaccessoire-Set eignet sich für diesen Zweck bestens. Ob Seifenspender oder Seifenhalter, ob Kosmetikeimer oder Badablage, ob Zahnputzbecher oder Klobürstenhalter: Jedes Teil des Sets ist aus natürlich gemasertem Bambus gefertigt und überzeugt mit seinen warmen Farben. Das Bad-Set eignet sich hervorragend fürs Bad, da weder dem feuchtigkeitsresistenten Bambus noch dem rostfreien Edelstahl Wasser viel ausmacht.

6-teiliges Bad Set im Detail

• Kosmetikeimer H x B x T: ca. 26,5 x 20 x 20 cm
• Badablage H x B x T: ca. 3,5 x 40 x 15,3 cm
• WC-Bürstenhalter H x B x T: ca. t x 10 x 10 cm
• Seifenspender H x B x T: ca. 16,5 x 6,7 x 6,7 cm
• Zahnputzbecher H x B x T: ca. 11,7 x 6,5 x 6,5 cm
• Seifenablage H x B x T: ca. 2,7 x 12,7 x 10 cm

Badaccessoires aus Bambus
• Set in einheitlicher Optik für Ihr Badezimmer
• Natürlich gemaserter Bambus
• Feuchtigkeitsresistentes Material
• Metallparts aus Edelstahl
• Accessoires wiegen zusammen ca. 2,5 kg

Badgarnitur 6er Set
• Zahnputzbecher für 4 Bürsten
• Seifenspender mit Kunststoffbehälter
• WC-Bürstenkopf mit ca. 7 cm Durchmesser
• Ablage für Brillen, Schmuck uvm.

Lieferumfang
• 1 x Kosmetikeimer
• 1 x Badablage
• 1 x Klobürstenhalter
• 1 x Lotionspender
• 1 x Zahnbürstenbecher
• 1 x Seifenablage
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
2.63 kg
Höhe:
26.5 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: badeimer, badezimmerset, badezimmersets, badgarnitur, badgarnituren, badset, badsets, bürstenhalter, duschablage, duschablagen, klobürste, klobürsten, klobürstenhalter, kosmetikeimer, lotionspender, mülleimer, seifenablage, seifenablagen, seifenaufbewahrung, seifenhalter, seifenschale, seifenschalen, seifenspender, spülmittelspender, toilettenbürste, toilettenbürsten, wc-bürste, wc-bürsten, wc-garnitur, wc-garnituren, zahnbürstenbecher, zahnbürstenhalter, zahnputzbecher, 6er-set, ablage, badaccessoires, accessoires, bad, badezimmer, bamboo, bambus, becher, beige, braun, design, dusche, eckig, edelstahl, gäste-wc, gemasert, griff, halter, halterung, holz, holzoptik, klein, lotion, maserung, matt, metall, modern, natur, natürlich, plastik, rostfrei, rund, seife, shampoo, spender, stahl, stehend, toilette, wc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
163
€ 4,90*
ab € 35,76*
€ 48,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,70*
€ 72,69*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.