Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Mülleimer in Weiß - 7 l 10022951_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor Mülleimer in Weiß - 7 l 10022951_49
Sensor Mülleimer in Weiß - 7 l 10022951_49
Sensor Mülleimer in Weiß - 7 l 10022951_49
Sensor Mülleimer in Weiß - 7 l 10022951_49
Sensor Mülleimer in Weiß - 7 l 10022951_49
Sensor Mülleimer in Weiß - 7 l 10022951_49
Sensor Mülleimer in Weiß - 7 l 10022951_49
Sensor Mülleimer in Weiß - 7 l 10022951_49
Sensor Mülleimer in Weiß - 7 l 10022951_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022951_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022951_49
EAN/GTIN:
     4052025949693
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Der Mülleimer mit Sensor macht das Sammeln von Abfällen unter dem Schreibtisch, in der Küche oder im Bad um einiges leichter. Sie müssen den Abfalleimer aus Stahl und Kunststoff nicht berühren, damit sich sein Deckel öffnet. Dazu genügt schon eine Handbewegung. Nach rund 5 Sekunden schließt sich der Deckel von selbst wieder. Die manuelle Bedienung per Knopfdruck ist genauso möglich. Der schwarze Inneneimer hat einen praktischen Henkel. Der Deckel schirmt neugierige Blicke ab und fügt sich seinerseits mit seiner spritzlackierten Oberfläche optisch bestens ein.

Sensor Mülleimer im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 35 x 14,5 x 20 cm
- Maße Inneneimer H x B x T: ca. 25,5 x 13,5 x 18,5 cm
- Material: Kunststoff, Stahl
- Fassungsvermögen: ca. 7 l
- Gewicht: ca. 1,2 kg

Abfalleimer mit Automatikdeckel
- Hygienischen Eimer ohne Berührung öffnen
- Öffnen auch per Knopfdruck möglich
- Funktioniert mit 4 AA-Batterien (nicht enthalten)
- Losen Deckel mit einem Handgriff abnehmen
- Kunststoff-Inneneimer mit Henkel
- Gehäuse mit spritzlackierter Oberfläche

Lieferumfang
- 1x Mülleimer
- 1x Inneneimer
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
1.26 kg
Höhe:
35 cm
Länge:
20 cm
Breite:
14.5 cm
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter, abfalleimer, abfallsammler, kosmetikeimer, küchenabfalleimer, metalleimer, mülleimer, müllsammler, badmülleimer, inneneimer, 7l, 7-liter, abfall, aufbewahren, aufbewahrung, automatik, automatisch, bad, badezimmer, batterie, batterien, batteriebetrieben, behälter, berührungsfrei, bewegungssensor, bio, biomüll, black, büro, deckel, deko, dicht, eckig, eimer, einsatz, ersatz, freistehend, geruchsdicht, griff, haushalt, henkel, hygiene, hygienisch, kitchen, klein, kompost, kosmetik, küche, küchen, kunststoff, kunststoffeimer, luftdicht, metal, metall, mit-deckel, mit-henkel, modern, muelleimer, müll, müllbehälter, niedrig, plastik, push, rechteckig, rostfrei, sack, schalter, schmal, schwarz, sensor, sensortechnik, stahl, stehend, verschließbar, waste, waste-bin, wc, weiß, white, windeln, windeleimer, ülleimer, müleimer, müllimer, müllemer, mülleier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.