Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkespender in Transparent - 5 l 10023430_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getränkespender in Transparent - 5 l 10023430_0
Getränkespender in Transparent - 5 l 10023430_0
Getränkespender in Transparent - 5 l 10023430_0
Getränkespender in Transparent - 5 l 10023430_0
Getränkespender in Transparent - 5 l 10023430_0
Getränkespender in Transparent - 5 l 10023430_0
Getränkespender in Transparent - 5 l 10023430_0
Getränkespender in Transparent - 5 l 10023430_0
Getränkespender in Transparent - 5 l 10023430_0
Getränkespender in Transparent - 5 l 10023430_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023430_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023430_0
EAN/GTIN:
     4052025234300
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
Der Getränkespender im Retro-Design ist das passende Accessoire für Ihre nächste Gartenparty. Bei einem maximalen Füllvolumen von 5 L versorgen Sie Ihre Gäste mit Bowle, Bier, Limo und haben dank der robuster Glasform den Füllstand immer im Blick. Ihre Gäste kommen voll auf Ihre Kosten, denn Sie zapfen Ihre Getränke über einen kleinen Hahn selbst. Das sorgt für gute Stimmung beim nächsten Geburtstag, Gartenfest oder einer Einweihungsparty.   

Getränkespender im Retro-Design
- Maße Gesamt H x B x T: 28 x 15 x 16 cm
- Zapfhahn mit Ventil
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Glas, Kunststoff, Edelstahl

Wasserspender 5 L für die Hausbar

- Robustes Glas
- Kultige Relief-Inschrift "Glass Ware"
- Verschraubarer Deckel schützt vor Insekten
- Vintage-Design - Renner auf jeder Gartenparty
- Für kalte oder kohlensäurehaltige Getränke wie Bowle, Bier, Limo

Sodaspender für Draußen
- Für Gartenpartys, Kindergeburtstage o. Hausbar
- Spülmaschinenfest und einfache Reinigung
- Von Außen Füllstand ablesen
- Design ähnelt Einmachglas
- Mit wenigen Handgriffen startklar

Lieferumfang
- 1 x Getränkespender Glas 5 L
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
1.59 kg
Höhe:
28 cm
Länge:
16 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränke-Dispenser, Kaltgetränke-Spender, Kaltgetränkedispenser, Kaltgetränkespender, getränkedispenser 5 liter, kaltgetränke dispenser, getränkespender, dispenser, getränkebehälter, limonadenspender, limospender, saftspender, wasserspender, 4l, 5l, ausGlas, bowle, buffet, cocktails, design, einmachglas, eistee, glasmitzapfhahn, groß, hahn, hausbar, jar, karaffe, kühl, limonade, miteinsatz, mitzapfhahn, outdoor, refresh, retro, vintage, wasser, xl, xxl, zapfanlage, zapfhahn, etränkespender, gtränkespender, geränkespender, getänkespender, geträkespender, getränespender, getränkspender, getränkepender, getränkesender, getränkespnder, getränkespeder, getränkespener, getränkespendr, getränkespende, egtränkespender, gteränkespender, gertänkespender, geträknespender, getränekspender, getränksepender, getränkepsender, getränkesepnder, getränkespneder, getränkespedner, getränkespenedr, getränkespendre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
395
€ 4,90*
ab € 15,75*
€ 22,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,09*
€ 28,66*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.