Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchensieb in Silber - Ø 28 cm 10023448_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchensieb in Silber - Ø 28 cm 10023448_0
Küchensieb in Silber - Ø 28 cm 10023448_0
Küchensieb in Silber - Ø 28 cm 10023448_0
Küchensieb in Silber - Ø 28 cm 10023448_0
Küchensieb in Silber - Ø 28 cm 10023448_0
Küchensieb in Silber - Ø 28 cm 10023448_0
Küchensieb in Silber - Ø 28 cm 10023448_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023448_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023448_0
EAN/GTIN:
     4052025234485
Suchbegriffe:
Draht-Küchensieb
Drahtseiher
Abtropfschüssel
Gemüse-Abtropfschüssel
Das Standsieb darf in keiner Küche fehlen. Der Küchenseiher hat große Löcher, durch die das Wasser schnell ablaufen kann. Ihren Lieben verwässerte Nudeln auftischen zu müssen, brauchen Sie also nicht zu befürchten. Auch für das Abtropfen von Kartoffeln, Obst oder Salaten ist das Nudelsieb der passende Küchenhelfer. Dank des Ringsockels können Sie den Seiher bequem abstellen, sodass die Flüssigkeit in Ruhe abtropfen kann. Das Küchensieb aus rostfreiem Edelstahl eignet sich für die Reinigung in der Spülmaschine.

Küchensieb Edelstahl im Detail

- Maße H x D: ca. 12 x 28 cm
- Abstand zwischen Griffen: ca. 36 cm
- Material: Edelstahl
- Gewicht: ca. 260 g

Seiher für die Küche
- Nudeln, Obst, Salat uvm. abtropfen
- Griffe für sichere Handhabung
- Mit Standfuß zum Abstellen
- Für die Spüle geeignet

Lieferumfang
- 1x Küchensieb
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.28 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
28 cm
Breite:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: Gemüse-Seiher, Gemüse-Sieb, Gemüseabtropfschüssel, Gemüseseiher, Gemüsesieb, Salatseiher, Salatsieb, Großküchensieb, Haushaltsieb, Haushaltssieb, Küchensieb, Suppensieb, großküchensieb 28cm, abtropfschüssel, relaxdays küchensieb, abtropfsieb, abtropfsiebe, edelstahlsieb, edelstahlsiebe, gemüsesieb, gemüsesiebe, küchenseiher, küchensieb, küchensiebe, nudelsieb, nudelsiebe, salatseiher, salatsieb, salatsiebe, seiher, standseiher, standsieb, standsiebe, 28cm, 28-cm, 30cm, 30-cm, abfluss, abgieß, aus-edelstahl, bpa-frei, design, durchschlag, edelstahl, gastro, gemüse, grau, griff, griffe, grob, grobmaschig, groß, henkel, hochglanz, kochen, küche, küchenhelfer, kuechensieb, loch, löcher, metall, metallsieb, mit-griffen, mit-henkeln, nudel, nudeln, obst, passieren, pasta, poliert, profi, ring, ringsockel, robust, rostfrei, rund, salat, silber, sockel, spüle, spülmaschinenfest, spülmaschinengeeignet, stabil, stahl, stand, standfuß, standfuss, üchensieb, kühensieb, kücensieb, küchnsieb, küchesieb, küchenieb, küchenseb, küchensib, küchensie, kküchensieb, kücchensieb, küchhensieb, kücheensieb, küchennsieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.