Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makeup Organizer in Transparent 10025099_50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makeup Organizer in Transparent 10025099_50
Makeup Organizer in Transparent 10025099_50
Makeup Organizer in Transparent 10025099_50
Makeup Organizer in Transparent 10025099_50
Makeup Organizer in Transparent 10025099_50
Makeup Organizer in Transparent 10025099_50
Makeup Organizer in Transparent 10025099_50
Makeup Organizer in Transparent 10025099_50
Makeup Organizer in Transparent 10025099_50
Makeup Organizer in Transparent 10025099_50
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025099_50
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025099_50
EAN/GTIN:
     4052025940218
Suchbegriffe:
acryl-organizer
acrylbox
aufbewahrung
aufbewahrungsbox
Verstauen Sie in dem kompakten Make Up Organizer Nagellack, Lippenstifte, Pinsel und vieles mehr und sorgen Sie so für einen übersichtlichen und aufgeräumten Schminktisch. Die Schublade bietet zusätzlichen Stauraum für Schmuck und andere Accessoires. Dank des entnehmbaren Schutzeinlegers bekommt der Organizer keine Kratzer und Ihre Utensilien bleiben an Ort und Stelle. Aber nicht nur als Kosmetik-Aufbewahrung sondern auch als Tischorganizer im Büro macht die Acryl-Box eine gute Figur. Der Schminkorganizer lässt sich einfach unter fließendem Wasser oder mit einem feuchten Tuch reinigen, dafür kann die Schublade herausgenommen werden. 

Make Up Organizer Acryl im Detail
- Maße H x B x T: ca. 10 x 28 x 18 cm 
- Gewicht: ca. 750 g 
- Mit einer Schublade und 15 Fächern
- Innenmaße Schublade HBT: ca. 4 x 16,5 x 9 cm 
- Material: Acryl
- Farbe: Transparent

Make Up-Aufbewahrung mit vielen Fächern
- Innenmaße Ablagefach auf Schublade B x T: ca. 17,5 x 8 cm 
- Innenmaße 6 kleine Fächer HBT: ca. 4,5 x 2,5 x 3 cm 
- Innenmaße 3 schmale Fächer HBT: ca. 9,5 x 5,5 x 3,5 cm  
- Innenmaße 2 schmale Fächer HBT: ca. 8 x 4 x 3 cm 
- Innenmaße 2 flache Fächer HBT: ca. 6 x 4 x 3,5 cm
- Innenmaße großes Fach HBT: ca. 6 x 8,5 x 7,5 cm 

Beauty-Organizer für Ihr Make-Up
- Für Nagellack, Kajal, Pinsel u. Mascara oder als Lippenstifthalter 
- Schublade ideal für Schmuck und andere Accessoires - Komplett entnehmbar 
- Auch als Tischorganizer oder für Nähgarn und Werkstattzubehör geeignet
- Einleger in Schublade schützt vor Kratzern - Utensilien verrutschen nicht
- Schnelle Reinigung mit feuchtem Tuch oder unter fließendem Wasser

Lieferumfang
- 1 x Make-Up Organizer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Schwarz
Gewicht:
0.76 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
18 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: beauty-organizer, kleinaufbewahrung, kosmetikaufbewahrung, kosmetikbox, kosmetikorganizer, kosmetikständer, lippenstifthalter, make-up-aufbewahrung, makeup-organisator, make-up-organizer, nähorganizer, organiser, organizer, schmink-organizer, schminkaufbewahrung, schmuckaufbewahrung, schmuckbox, schmuckkästchen, schmuckkasten, schmuckorganizer, tischorganizer, 16-fächer, ablage, accessoires, acryl, bad, box, büro, deko, display, durchsichtig, eckig, einsatz, fächer, jewelry, klein, kleinteile, kosmetik, lidschatten, lippenstift, make-up, makeup, multifunktion, nageldesign, nagellack, nähgarn, ordnung, pinsel, plastik, praktisch, schminke, schminken, schminksachen, schminktisch, schminkutensilien, schmuck, schreibutensilien, stift, schublade, stauraum, tisch, transparent, utensilien, werkstatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.