Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standpumpe mit Manometer in Schwarz 10025430_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standpumpe mit Manometer in Schwarz 10025430_0
Standpumpe mit Manometer in Schwarz 10025430_0
Standpumpe mit Manometer in Schwarz 10025430_0
Standpumpe mit Manometer in Schwarz 10025430_0
Standpumpe mit Manometer in Schwarz 10025430_0
Standpumpe mit Manometer in Schwarz 10025430_0
Standpumpe mit Manometer in Schwarz 10025430_0
Standpumpe mit Manometer in Schwarz 10025430_0
Standpumpe mit Manometer in Schwarz 10025430_0
Standpumpe mit Manometer in Schwarz 10025430_0
Standpumpe mit Manometer in Schwarz 10025430_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025430_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025430_0
EAN/GTIN:
     4052025254308
Suchbegriffe:
Fahrrad-Luftpumpe
Standluftpumpe
standluftpumpe 11 bar
fahrrad-luftpumpe
Wenn Sie keine Lust haben, mit unhandlichen Fahrradpumpen herumzuhantieren, ist diese Standpumpe genau das Richtige für Sie. Mit ihr sparen Sie Zeit, ob Sie nun Fahrrad- oder Autoreifen, ein Schlauchboot, eine Luftmatratze, einen Ball oder Strandspielzeug aufpumpen wollen. Nach der Nutzung stört der Schlauch nicht weiter. Nutzen Sie einfach die Halterungen, um ihn einzuhängen. Der Doppelpumpenkopf ist für alle Ventile geeignet. Um sich über den Druck zu informieren, genügt ein Blick auf das analoge Manometer.

Standpumpe im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 60 x 22,5 x 9 cm
- Länge Schlauch: ca. 70 cm
- Material: Kunststoff, PP, Metall
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Farbe: Schwarz

Standluftpumpe mit Manometer
- Für Reifen, Aufblasspielzeug, Luftmatratzen uvm.
- Mit Druckanzeige (max. 11 bar / 160 psi)
- Vielseitiger Doppelpumpenkopf (AV / FV / DV)
- Kleines Fach mit 3 Ventiladaptern
- Praktische Schlauchhalterungen
- Breiter, stabiler Standfuß

Lieferumfang
- 1x Standpumpe
- 3x Ventiladapter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Orange | Rot
Gewicht:
0.88 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
9 cm
Breite:
22.5 cm
Weitere Suchbegriffe: fahrradpumpe, pumpe, luftpumpe, ballpumpe, handpumpe, air-pump, standpumpe, hochdruckpumpe, standluftpumpe, radpumpe, bike-pump, handluftpumpe, tire-pump, autopumpe, fahrradzubehör, tyre-pump, car-pump, fahrradluftpumpe, reifenpumpe, bike-air-pump, bicycle-pump, fahrradreifenpumpe, tyre-air-pump, doppelkopfpumpe, 11-bar, 60cm, adapter, air, alle-ventile, analog, anzeige, aufpumpen, aufsätze, auto, autoreifen, av, ballnadel, camping, doppelkopf, druck, druckanzeige, druckluft, düse, dv, fahrrad, fahrradreifen, franz, französisch, französisches-ventil, fuss, fv, groß, gross, hand, hochdruck, kfz, kinder, kolben, kopf, kunststoff, luftmatratze, manometer, manuell, matratze, mtb, nadel, nadelventil, pkw, platten, psi, rad, regelbar, reifen, reparatur, schlauch, schlauchboot, schwarz, Sclaverand, sport, stand, universal, zubehör, doppelpumpenkopf, standpumpen, fahrradpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.