Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5x Gartendraht in Grün - 50 m 10025501_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5x Gartendraht in Grün - 50 m 10025501_0
5x Gartendraht in Grün - 50 m 10025501_0
5x Gartendraht in Grün - 50 m 10025501_0
5x Gartendraht in Grün - 50 m 10025501_0
5x Gartendraht in Grün - 50 m 10025501_0
5x Gartendraht in Grün - 50 m 10025501_0
5x Gartendraht in Grün - 50 m 10025501_0
5x Gartendraht in Grün - 50 m 10025501_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025501_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025501_0
EAN/GTIN:
     4052025255015
Suchbegriffe:
basteldraht
basteldrähte
bindedraht
bindedrähte
Um Ihre Pflanzen beim Ranken zu unterstützen und die Wuchsrichtung zu beeinflussen, können Sie diesen Bindedraht im 5er Pack zur Hilfe nehmen. Fixieren Sie Stiele, Stängel und Zweige flexibel mit dem kunststoffummantelten Metalldraht. Die grüne Optik des Blumendrahts wird auf grünem Untergrund nahezu unsichtbar und eignet sich daher gerade für Gartenarbeit oder floristische Tätigkeiten. Der Gartendraht lässt sich einfach aus der Spule ziehen und mit dem integrierten Schneider direkt auf Wunschlänge bringen. Verwenden Sie den Pflanzenbindedraht auch zum Basteln oder als Fixierung Ihrer Kopfhörer, Ladekabel und mehr.

Gartendraht 5er Set im Detail
- Maße Spule H x B x T: ca. 5,5 x 9 x 13 cm
- Drahtlänge je Spule: ca. 50 m
- Gewicht: ca. 500 g
- Material: Eisen, Kunststoff
- Farbe: Grün

Bindedraht für Pflanzen und mehr
- Spulen im 5er Set zum Aufhängen
- Kunststoffummanteltes und biegsames Metall
- Grüne Farbgebung ideal für Gartenarbeit
- Mit Schneider auf individuelle Länge bringen
- Zum Basteln, Zusammenhalten von Kabeln uvm.

Lieferumfang
- 5x Gartendraht
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Weiß
Gewicht:
0.52 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
13 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: blumenbindedraht, blumenbindedrähte, blumenbinder, blumendraht, blumendrähte, blumenwickeldraht, blumenwickeldrähte, draht, drähte, drehbinder, eisendraht, eisendrähte, gartenbinder, gartendraht, gartendrähte, kunststoffdraht, kunststoffdrähte, pflanzenbindedraht, pflanzenbindedrähte, pflanzenbinder, pflanzendraht, pflanzendrähte, rankhilfe, rankhilfen, wickeldraht, wickeldrähte, wuchshilfe, wuchshilfen, balkon, basteln, bäume, beschichtet, biegsam, blume, blumen, dünn, dünn-grün, fein, flexibel, florsitik, für-pflanzen, für-reben, garten, gartenarbeit, grün, grün-ummantelt, kunststoff, kunststoffummantelt, lebensmittel, orchideen, plastik, pflanze, pflanzen, rolle, rosen, rostfrei, schneider, set, spule, ummantelt, umwickelt, 1,9mm, 2mm, 50m, 5er-set, 5-stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.