Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kreidetafel mit Holzrahmen, abwischbare Tafel, Büro Memoboard, Wandtafel zum Aufhängen, 30 x 40 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kreidetafel mit Holzrahmen, abwischbare Tafel, Büro Memoboard, Wandtafel zum Aufhängen, 30 x 40 cm, schwarz
Relaxdays Kreidetafel mit Holzrahmen, abwischbare Tafel, Büro Memoboard, Wandtafel zum Aufhängen, 30 x 40 cm, schwarz
Relaxdays Kreidetafel mit Holzrahmen, abwischbare Tafel, Büro Memoboard, Wandtafel zum Aufhängen, 30 x 40 cm, schwarz
Relaxdays Kreidetafel mit Holzrahmen, abwischbare Tafel, Büro Memoboard, Wandtafel zum Aufhängen, 30 x 40 cm, schwarz
Relaxdays Kreidetafel mit Holzrahmen, abwischbare Tafel, Büro Memoboard, Wandtafel zum Aufhängen, 30 x 40 cm, schwarz
Relaxdays Kreidetafel mit Holzrahmen, abwischbare Tafel, Büro Memoboard, Wandtafel zum Aufhängen, 30 x 40 cm, schwarz
Relaxdays Kreidetafel mit Holzrahmen, abwischbare Tafel, Büro Memoboard, Wandtafel zum Aufhängen, 30 x 40 cm, schwarz
Relaxdays Kreidetafel mit Holzrahmen, abwischbare Tafel, Büro Memoboard, Wandtafel zum Aufhängen, 30 x 40 cm, schwarz
Relaxdays Kreidetafel mit Holzrahmen, abwischbare Tafel, Büro Memoboard, Wandtafel zum Aufhängen, 30 x 40 cm, schwarz
Relaxdays Kreidetafel mit Holzrahmen, abwischbare Tafel, Büro Memoboard, Wandtafel zum Aufhängen, 30 x 40 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025640_929
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025640_929
EAN/GTIN:
     4052025935481
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Haftnotizbrett
Hafttafel
Organisiere Deinen Büro-Alltag mit der praktischen Memotafel. Die abwischbare Tafel eignet sich hervorragend als Wochenplaner oder zum Dokumentieren aktueller To-Do's. Mithilfe des mitgelieferten Materials ist die Kreidetafel schnell aufgehängt und einsatzbereit. Darüber hinaus punktet die Wandtafel mit dem natürlich gemaserten Rahmen aus Kiefernholz. Überzeuge Dich selbst und nutze das Blackboard für Business-Meetings oder als persönliche Notiztafel.

Hinweis: Bitte denke daran vor der ersten Nutzung die Schutzfolie zu entfernen.


Kreidetafel mit Holzrahmen im Detail
- Maße große Tafel H x B: ca. 40 x 60 cm / ca. 500 g 
- Maße kleine Tafel H x B: ca. 30 x 40 cm / ca. 300 g 
- Rahmen: ca. 2 cm breit
- Material: Kiefernholz, MDF, Karton
- Farbe: schwarz

Praktisches Memoboard fürs Büro
- Organizer und Wochenplaner im Office
- Abwischbar und wiederbeschriftbar
- Rahmen aus natürlichem Kiefernholz
- Unkompliziert an der Wand aufzuhängen

Lieferumfang
- 1x Kreidetafel
- Mit Material zur Wandmontage
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
2 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Schreibtafel, Schultafel, memoboard 40 x 30 cm, hafttafel, memoboard schwarz, Kreidetafel mit Holzrahmen, blackboard, black board, black-board, blackboards, black boards, black-boards, Bürotafel, Büro tafel, Büro-tafel, Bürotafeln, Büro tafeln, Büro-tafeln, chalkboard, chalkboards, Dekotafel, Deko tafel, Deko-tafel, Dekotafeln, Deko tafeln, Deko-tafeln, hängetafel, hänge tafel, hänge-tafel, hängetafeln, hänge tafeln, hänge-tafeln, holztafel, holz tafel, holz-tafel, holztafeln, holz tafeln, holz-tafeln, Kreide tafel, Kreide-tafel, Kreidetafeln, Kreide tafeln, Kreide-tafeln, küchentafel, küchen tafel, küchen-tafel, küchentafeln, küchen tafeln, küchen-tafeln, memoboard, memo board, memo-board, memoboards, memo boards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.