Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschloss in Grün - (L)120 cm 10026006_53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahlenschloss in Grün - (L)120 cm 10026006_53
Zahlenschloss in Grün - (L)120 cm 10026006_53
Zahlenschloss in Grün - (L)120 cm 10026006_53
Zahlenschloss in Grün - (L)120 cm 10026006_53
Zahlenschloss in Grün - (L)120 cm 10026006_53
Zahlenschloss in Grün - (L)120 cm 10026006_53
Zahlenschloss in Grün - (L)120 cm 10026006_53
Zahlenschloss in Grün - (L)120 cm 10026006_53
Zahlenschloss in Grün - (L)120 cm 10026006_53
Zahlenschloss in Grün - (L)120 cm 10026006_53
Zahlenschloss in Grün - (L)120 cm 10026006_53
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026006_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026006_53
EAN/GTIN:
     4052025933678
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Mit diesem stabilen Zahlenschloss aus Stahl müssen Sie nie mehr Ihre Schlüssel suchen und können gleich zum Ausflug starten. Schließen Sie Ihr Fahrrad dank des 5-stelligen Codes sicher an, wenn Sie es einmal abstellen müssen. Das Fahrradschloss ist nicht nur nützlich für Erwachsene, sondern ist durch die fröhliche Farbauswahl auch etwas für Kinder und Jugendliche - so können die quirligen Geschöpfe keine Schlüssel verlieren. Das Schloss ist zudem extra lang, sodass mehrere Fahrräder aneinander geschlossen werden können - perfekt für Familien!

Zahlenschloss im Detail
- Länge geöffnet: ca. 120 cm
- Kettendurchmesser: ca. 2,2 cm
- Gewicht: ca. 0,85 kg
- Material: Stahl, PP-Stoff
- Verschiedene Farben

Kettenschloss für verschiedene Gefährte
- Sichern Sie Fahrrad, Roller oder Kinderwagen
- Verlässlicher 5-stelliger Zahlencode
- Stabile Kette aus Stahl mit Stoff-Hülle
- Kein lästiges Suchen oder Verlieren von Schlüsseln
- Perfekt für Ausflüge oder im Alltag

Lieferumfang
- 1x Fahrradschloss mit Zahlencode
- Anleitung 
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Schwarz
Gewicht:
0.82 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
4 cm
Breite:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays zahlenschloss kettenschloss, zahlenschloss fahrradschloss, fahrradschloss, 120-cm, 5-stellig, 5-zahlig, bicycle-lock, bike-lock, blau, code, draussen, draußen, einfach, fahrrad, Fahrradkettenschloss, fahrradkettenschloß, Fahrradkettenschösser, fahrradschloß, fahrradschlösser, garten, grün, jungen, kettenschloss, kettenschlösser, kids, kinder, kinderfahrrad, kinderfahrradschloss, kinderfahrradschlösser, kinderwagen, lock, Lock, mädchen, massiv, metall, neon, neongrün, öffnen, outdoor, padlock, rad, radschloss, radschlösser, radsport, rot, schließen, Schloss, schloß, Schloß, schloßer, schlösser, schwarz, sicher, sicherheit, sicherheits, sicherheitsschloss, sicherheitsschloß, sicherheitsschlösser, sichern, sicherung, solide, stabil, stahl, stahlkette, stahlkettenglieder, stahlkettenschloss, stahlkettenschlösser, verriegelung, verschließen, zahlencode, zahlenschloss, zahlenschlosser, zubehör, bike, bicycle, zahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.