Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch in Weiß - (B)80 x (H)74,5 x (T)45 cm 10026030_954


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch in Weiß - (B)80 x (H)74,5 x (T)45 cm 10026030_954
Schreibtisch in Weiß - (B)80 x (H)74,5 x (T)45 cm 10026030_954
Schreibtisch in Weiß - (B)80 x (H)74,5 x (T)45 cm 10026030_954
Schreibtisch in Weiß - (B)80 x (H)74,5 x (T)45 cm 10026030_954
Schreibtisch in Weiß - (B)80 x (H)74,5 x (T)45 cm 10026030_954
Schreibtisch in Weiß - (B)80 x (H)74,5 x (T)45 cm 10026030_954
Schreibtisch in Weiß - (B)80 x (H)74,5 x (T)45 cm 10026030_954
Schreibtisch in Weiß - (B)80 x (H)74,5 x (T)45 cm 10026030_954
Schreibtisch in Weiß - (B)80 x (H)74,5 x (T)45 cm 10026030_954
Schreibtisch in Weiß - (B)80 x (H)74,5 x (T)45 cm 10026030_954
Schreibtisch in Weiß - (B)80 x (H)74,5 x (T)45 cm 10026030_954
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026030_954
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026030_954
EAN/GTIN:
     4052025933432
Suchbegriffe:
ablagetisch
arbeitsklapptisch
arbeitsschreibtisch
arbeitstisch
Mit diesem klappbaren Computerschreibtisch schaffen Sie einen flexiblen und zugleich schicken Arbeitsplatz. Der Arbeitstisch kann bei Bedarf ganz leicht zusammengeklappt werden. Somit sorgen Sie im Handumdrehen für mehr Platz im Büro. Besonders praktisch ist diese Funktion für Personen, die ihr Arbeitszimmer zu Hause haben und ihr Home Office am Ende des Tages verschwinden lassen wollen. Doch auch im Jugend- oder Wohnzimmer wird der Klapptisch dank modernem Design zum Hingucker. Platzieren Sie Stifteköcher, Dokumentenablagen, Computermonitor und vieles mehr auf der Arbeitsfläche und schon kann es los gehen.

Schreibtisch klappbar im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 74,5 x 80 x 45 cm
- Arbeitsfläche B x T: ca. 80 x 45 cm
- Gewicht: ca. 7,4 kg
- Traglast: ca. 15 kg
- Material: PB (Particle Board), Eisen
- Verschiedene Farben

Computertisch für Arbeitszimmer und Büro
- Flache Arbeitsplatte für Büroutensilien, Unterlagen uvm.
- Leicht klappbares Gestell zum platzsparenden Verstauen
- Modernes Design in verschiedenen Farbkombinationen
- Für Home Office, Büro, Wohn-, Jugendzimmer uvm. 
- Mit stabilem Metallgestell für sicheren Stand 

Lieferumfang
- 1 x Bürotisch zum Klappen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
8.25 kg
Höhe:
74.5 cm
Länge:
45 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: büroklapptisch, büroschreibtisch, bürotisch, computer-desk, computer-klapptisch, computerschreibtisch, computer-table, computertisch, falttisch, folding-desk, home-office-tisch, jugendschreibtisch, klapparbeitstisch, klapp-bürotisch, klapp-computertisch, klapptisch, laptop-table, laptoptisch, office-desk, office-table, pc-schreibtisch, pc-tisch, schreibtisch, studentenschreibtisch, study-table, tisch, tische, ablage, arbeitsfläche, braun, büro, büromöbel, computer, deko, design, holz, eisen, faltbar, freistehend, industrial, industrial-design, industrie, jugendliche, jugendliche-weiß, jugendzimmer, klappbar, küche, metall, modern, pc, platzsparend, rechteckig, retro, schwarz, stand, stehend, vintage, weis, weiss, weiß, zum-klappen, 80-breit, 80cm-breit, 80-cm-breit-weiß, 45-cm-tief
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,76*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.