Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Mülleimer in Gold - 12 l 10026543_902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor Mülleimer in Gold - 12 l 10026543_902
Sensor Mülleimer in Gold - 12 l 10026543_902
Sensor Mülleimer in Gold - 12 l 10026543_902
Sensor Mülleimer in Gold - 12 l 10026543_902
Sensor Mülleimer in Gold - 12 l 10026543_902
Sensor Mülleimer in Gold - 12 l 10026543_902
Sensor Mülleimer in Gold - 12 l 10026543_902
Sensor Mülleimer in Gold - 12 l 10026543_902
Sensor Mülleimer in Gold - 12 l 10026543_902
Sensor Mülleimer in Gold - 12 l 10026543_902
Sensor Mülleimer in Gold - 12 l 10026543_902
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026543_902
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026543_902
EAN/GTIN:
     4052025928957
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Der Mülleimer mit Sensor macht die Abfallaufbewahrung im Haushalt um einiges leichter. Der hochwertige Abfalleimer muss zum Öffnen nicht einmal berührt werden. Bewegen Sie Ihre Hand über den Sensor und schon hebt sich der Deckel nach oben. Nach 5 s schließt er automatisch und bewahrt Ihren Abfall geruchsdicht auf. Eine manuelle Bedienung per Knopfdruck ist bei Bedarf auch möglich. Das moderne Design des Kosmetikeimers fügt sich in jeder wählbaren Farbe wunderbar in Badezimmer, Küche oder Büro.

Sensor Mülleimer 12 l im Detail
- Maße H x B x T: ca. 41 x 21,5 x 28 cm
- Fassungsvermögen Inneimer: ca. 12 l
- Gewicht: ca. 2,3 kg
- Batterie: 4x AA (Nicht enthalten)
- Material: Stahl (Schwarz), Edelstahl (Silber, Gold), Kunststoff
- Verschiedene Farben

Abfalleimer mit Automatikdeckel
- Hygienischen Eimer ohne Berührung öffnen
- Öffnen auch per Knopfdruck möglich
- Ideale Größe für Küche, Bad, Büro uvm.
- Inneneimer zum Leeren einfach herausnehmen
- Hochwertiges Gehäuse in modernem Design

Lieferumfang
- 1x Sensor Mülleimer in Farbe nach Wahl
- Mit Anleitung
- Batterien und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gold | Schwarz
Gewicht:
2.21 kg
Höhe:
41 cm
Länge:
28 cm
Breite:
21.5 cm
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer schwarz, standard abfalleimer, standard-mülleimer eckig, 12l-mülleimer, abfallbehälter, abfalleimer, abfallsammler, automatic-bin, automatik-abfalleimer, automatik-kosmetikeimer, automatik-mülleimer, badabfalleimer, badeimer, badezimmereimer, badmülleimer, garbage-can, kosmetikabfalleimer, kosmetikeimer, kosmetikmülleimer, küchenabfalleimer, kücheneimer, küchenmülleimer, metallabfalleimer, metall-mülleimer, müllbehälter, mülleimer, mulleimer, papierkorb, recycle-bin, recyclingeimer, recycling-mülleimer, sensorabfalleimer, sensor-eimer, sensor-kosmetikeimer, sensor-mülleimer, trash-bin, trash-can, wc-abfalleimer, wc-eimer, wc-mülleimer, windelabfalleimer, windeleimer, windelmülleimer, 12, 12-l, 12-liter, automatik, automatisch, bad, badezimmer, batterie, biomüll, büro, deckel, eckig, edelstahl, elektrisch, gold, inneneimer, klein, klo, küche, mit-deckel, mit-inneneimer, schwarz, sensor, silber, stahl, touch, wc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.