Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3tlg. Metallwannen Set in Weiß - 12/18/22 l 10027003_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3tlg. Metallwannen Set in Weiß - 12/18/22 l 10027003_49
3tlg. Metallwannen Set in Weiß - 12/18/22 l 10027003_49
3tlg. Metallwannen Set in Weiß - 12/18/22 l 10027003_49
3tlg. Metallwannen Set in Weiß - 12/18/22 l 10027003_49
3tlg. Metallwannen Set in Weiß - 12/18/22 l 10027003_49
3tlg. Metallwannen Set in Weiß - 12/18/22 l 10027003_49
3tlg. Metallwannen Set in Weiß - 12/18/22 l 10027003_49
3tlg. Metallwannen Set in Weiß - 12/18/22 l 10027003_49
3tlg. Metallwannen Set in Weiß - 12/18/22 l 10027003_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027003_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027003_49
EAN/GTIN:
     4052025907082
Suchbegriffe:
altzink-wanne
aluwanne
bierkühler
blechwanne
Das Dekowannen 3er Set im rustikalen Zinkwannen-Look präsentiert hervorragend Pflanzen auf Balkon, Terrasse oder im Garten. In die Pflanzwannen können Blumen und Kräuter gepflanzt werden oder Sie nutzen Sie lediglich als dekorativen Übertopf. Die wasserdichten Metallwannen sind für zahlreiche Outdoor Arrangements geeignet und können nebeneinander aufgestellt oder getrennt voneinander mit ihrem rustikalen Charme überzeugen. Genauso gut lassen sich die ovalen Gartenwannen aber auch als Eiskübel für Getränke auf der nächsten Sommerparty verwenden.

Metallwanne 3er Set im Detail
- Material: Eisen (verzinkt)
- Farbe: Verschiedene Farben erhältlich

Blumenwanne klein
- Maße H x B x T: ca. 23 x 43 x 26 cm
- Maße Pflanzschale ohne Griffe H x B x T: ca. 20,5 x 33 x 26 cm
- Fassungsvermögen: ca. 12 l
- Gewicht: ca. 720 g

Blumenwanne mittel
- Maße H x B x T: ca. 25 x 46 x 29 cm
- Maße Pflanzschale ohne Griffe H x B x T: ca. 22 x 36 x 29 cm
- Fassungsvermögen: ca. 18 l
- Gewicht: ca. 840 g

Blumenwanne groß
- Maße H x B x T: ca. 26 x 49 x 31 cm
- Maße Pflanzschale ohne Griffe H x B x T: ca. 23 x 38 x 30 cm
- Fassungsvermögen: ca. 22 l
- Gewicht: ca. 920 g

Ovales Pflanzgefäß in Vintage Optik
- Für Blumen und Kräuter auf Balkon, Terrasse oder im Garten
- Retro Zinkwannen-Look für dekorative Arrangements
- Als Blumentopf bepflanzen oder als Übertopf verwenden
- In drei unterschiedlichen Größen: 12, 18 und 22 Liter
- Wasserdicht - Auch als Getränkekühler uvm. nutzbar

Lieferumfang
- 3x Pflanzwanne 
- Dekorationsartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.98 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
31 cm
Breite:
49 cm
Weitere Suchbegriffe: blumengefäß, blumenkübel, blumentopf, blumentrog, blumenwanne, dekowanne, eiseimer, eisenwanne, eiswanne, eiswürfelbehälter, garten-getränkekühler, gartenwanne, getränkekühler, getränkewanne, metallwanne, miniteich, outdoor-wanne, pflanzengefäß, pflanzenkübel, pflanzentopf, pflanzentrog, pflanzenwanne, pflanzgefäß, pflanzkübel, pflanzschale, pflanztrog, pflanzwanne, sektkühler, übertopf, vintage-blumenkasten, wanne, waschzuber, zink-badewanne, zink-blumenkübel, zink-blumentopf, zink-eimer, zink-pflanzgefäß, zink-pflanzkübel, zink-schale, zink-pflanzenkübel, zinkbadewanne, zinkbottich, zinkkübel, zinkwanne, zinnwanne, 12l, 18l, 20l, 22l, 3er-set, antik, aussen, außen, blume, creme, deko, design, draußen, dunkelgrau, garten, getränke, grau, groß, gross, nostalgie, outdoor, oval
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.