Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierplatte in Transparent/Silber - Ø 45 cm 10027773_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierplatte in Transparent/Silber - Ø 45 cm 10027773_0
Servierplatte in Transparent/Silber - Ø 45 cm 10027773_0
Servierplatte in Transparent/Silber - Ø 45 cm 10027773_0
Servierplatte in Transparent/Silber - Ø 45 cm 10027773_0
Servierplatte in Transparent/Silber - Ø 45 cm 10027773_0
Servierplatte in Transparent/Silber - Ø 45 cm 10027773_0
Servierplatte in Transparent/Silber - Ø 45 cm 10027773_0
Servierplatte in Transparent/Silber - Ø 45 cm 10027773_0
Servierplatte in Transparent/Silber - Ø 45 cm 10027773_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027773_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027773_0
EAN/GTIN:
     4052025277734
Suchbegriffe:
Servierplatte
servierplatte 45 cm
servierplatte glas
servierplatte
Servieren Sie Ihren Gästen ansprechend leckeren Käse und Wurst. Auf dem riesigen Drehteller haben Sie viel Platz Aufstrich appetitlich anzurichten und zu garnieren. Durch die Größe und die Drehfunktion kann wirklich jede Person am Tisch auf die Käseplatte zugreifen und niemand muss mehr Käse oder Marmeladenschälchen an der gedeckten Tafel herumreichen. Aber auch tolle Kuchen- und Tortenkreationen, Muffins und anderes Gebäck präsentieren Sie auf der schlichten Glas Servierdrehplatte dekorativ.

Servierplatte im Detail
- Größe H x D: ca. 2 x 45 cm
- Standfläche D: ca. 21 cm
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Material: Glas, Metall
- Farbe: Transparent, silber

360 Grad drehbare Glas Drehplatte
- Brot, Käse, Wurst, Marmelade uvm. anrichten
- Dekorativer Servierteller in zeitlosem Design
- Auch für große Tortenkreationen und anderes Gebäck
- Runder Drehteller aus Glas mit Metall Drehelement
- Praktisch zum Garnieren und stilvollen Servieren

Lieferumfang
- 1x Servierteller
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
1.86 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
45 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: cake-board, cake-plate, cake-turntable, cheese-board, dreh-servierplatte, drehkabinett, drehplatte, drehteller, frühstück-servierplatte, glas-drehplatte, glas-kuchenplatte, glas-tortenplatte, glasdrehteller, glasteller, käse-drehteller, käse-servierplatte, käseplatte, käseteller, küchendrehteller, kuchenplatte, lazy-susan, servier-drehteller, servier-rondell, servierdrehplatte, servierteller, serviertortenplatte, serving-plate, serving-platter, snackteller, torten-drehplatte, torten-drehteller, tortenplatte, tortenteller, wurstteller, 26er, 45-cm, aus-glas, backen, birthday, biskuitrolle, blechkuchen, cupcake, design, designer, dreh, drehbar, drehbar-flach, drehbar-rutschfest, drehbare, drehend, durchsichtig, edel, edelstahl, elegant, frühstück, glas, groß, große, käse, kuchen, rotierend, rund, torte, torten, transparent, wurst, xl, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.