Das robuste Geschirr in Porzellan-Optik ist aus voll gehärtetem Opalglas. Dieses Material ist besonders widerstandsfähig gegen mechanische und auch thermische Belastungen. Es ist stoß-, schlag- und...
Maße: 31,5x 16,5cm, aus Glas Die Etagere und die Servierteller "Tree grey Winter" bringen im modernen, kühlen Stil eine winterliche Atmosphäre auf den gedeckten Tisch. Die Geschirrteile aus Glas si...
Mit Genuss Zubereiten und Anrichten. Die praktischen Lösungen von montana verbinden Funktionalität und harmonisches Design. Durch die platzsparende Gestaltung eignen sich viele Artikel besonders zu...
Servierplatte Ebro; 22x16x2.1 cm (LxBxH); weiß; oval; 6 Stück / Packung Servierplatte aus Hartglas mit feinem Relief an der Außenseite. Spülmaschinenfest. Mikrowellengeeignet. Produktnummer: 168658...
Servierplatte Ebro; 36x27.5x2.7 cm (LxBxH); weiß; oval; 6 Stück / Packung Servierplatte aus Hartglas mit feinem Relief an der Außenseite. Spülmaschinenfest. Mikrowellengeeignet. Produktnummer: 1686...
Gestalten Sie Ihren Esstisch wunderschön und erleichtern Sie sich den Alltag mit dieser tollen Platte aus der Serie TURN. Diese runde Platte ist ein absolutes Must-Have und besticht mit ihrem edlen...
Universell einsetzbar und schlicht im Design. ciao ist die Serie für jeden Tag und alle Gelegenheiten - vom Frühstück bis zur Party. - Klarglas - vielseitig verwendbar - passend zu anderen Kollekti...
Servieren Sie Ihren Gästen ansprechend leckeren Käse und Wurst. Auf dem riesigen Drehteller haben Sie viel Platz Aufstrich appetitlich anzurichten und zu garnieren. Durch die Größe und die Drehfunk...
Servierplatte - 30 x 21,0 cm Servierplatte Serie Uni Opalglas oval Länge x Breite 30 x 21,0 cm glatte Form gehärtet besonders widerstandsfähig bei thermischer und mechanischer Belastung