Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelfolie in Schwarz - (B)45 x (L)200 cm 10027903_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelfolie in Schwarz - (B)45 x (L)200 cm 10027903_0
Tafelfolie in Schwarz - (B)45 x (L)200 cm 10027903_0
Tafelfolie in Schwarz - (B)45 x (L)200 cm 10027903_0
Tafelfolie in Schwarz - (B)45 x (L)200 cm 10027903_0
Tafelfolie in Schwarz - (B)45 x (L)200 cm 10027903_0
Tafelfolie in Schwarz - (B)45 x (L)200 cm 10027903_0
Tafelfolie in Schwarz - (B)45 x (L)200 cm 10027903_0
Tafelfolie in Schwarz - (B)45 x (L)200 cm 10027903_0
Tafelfolie in Schwarz - (B)45 x (L)200 cm 10027903_0
Tafelfolie in Schwarz - (B)45 x (L)200 cm 10027903_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027903_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027903_0
EAN/GTIN:
     4052025279035
Suchbegriffe:
Tafelfolie
relaxdays tafelfolie

Die selbstklebende Kreidewand kann vielfältig genutzt werden. Ob in der Küche am Kühlschrank als Einkaufsliste, im Flur als To-Do-Liste oder aber im Kinderzimmer als Schultafelfolie, die Tafelwand macht überall eine gute Figur. Dank der quadratischen Schnittlinien auf der Rückseite, kann die Tafeltapete nach Belieben schnell und einfach zugeschnitten werden. Das schwarze Tafelpapier klebt an glatten Oberflächen und ist mit handelsüblicher Kreide beschreibbar.

Tafelfolie selbstklebend im Detail
- Maße H x B: ca. 200 x 45 cm
- Gewicht: ca. 200 g
- Schnittlinien à 1 cm
- Material: PVC, Pappe
- Farbe: Schwarz

Wandtafel zum Zuschneiden
- Folie für Küche, Büro, Kinderzimmer und Flur
- Einfache Anbringung durch selbstklebende Folie
- Auf glatten Oberflächen, an Möbeln oder der Tür befestigen
- Beschreibbar mit Kreide (inkl.) - Mit feuchtem Tuch reinigen
- Perfekt für Kinder - Schultafel im Kinderzimmer
- Am Kühlschrank für Memos oder Einkaufsliste

Tipps zur richtigen Befestigung
- Unkompliziertes Zuschneiden mit praktischen Schnittlinien
- Oberfläche vorher reinigen und von Schmutz und Fett befreien
- Weiße Rückseite entfernen und Folie Stück für Stück aufkleben
- Blasenbildung verhindern durch Ausstreichen mit Kante von Karte bspw.

Lieferumfang
- 1x Tafelfolie
- 1x Kreide
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
3.5 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: blackboard, chalk-paper, chalkboard, chalkboard-paper, kindertafel, klebetafel, klebetafelfolie, kreidefolie, kreidepapier, kreidetafel, kreidetafelfolie, kreidetapete, kreidewand, kreidewandfolie, küchentafel, schieferfolie, schultafelfolie, tafelfolie, tafelklebefolie, tafelkreidefolie, tafelpapier, tafeltapete, tafelwand, tapetentafel, wandtafel, wandtafelfolie, black-board-sticker, blackboard-folie, blackboard-wall-sticker, chalkboard-folie, klebefolie-beschreibbar, klebefolie-schwarz, klebetafel-folie, kreidefolie-selbstklebend, kreidetafel-200, schreibfolie-abwischbar, selbstklebende-tafelfolie, tafel-klebefolie, tafelfolie-glatt, tafelfolie-kinderzimmer, tafelfolie-kühlschrank, tafelfolie-selbstklebend, 45x200, abwischbar, beschreibbar, glatt, kinder, kinderzimmer, kleben, klebend, kühlschrank, schwarz, selbstklebend, tür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.