Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er-Set: Hosenbügel in Schwarz 10029415_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5er-Set: Hosenbügel in Schwarz 10029415_46
5er-Set: Hosenbügel in Schwarz 10029415_46
5er-Set: Hosenbügel in Schwarz 10029415_46
5er-Set: Hosenbügel in Schwarz 10029415_46
5er-Set: Hosenbügel in Schwarz 10029415_46
5er-Set: Hosenbügel in Schwarz 10029415_46
5er-Set: Hosenbügel in Schwarz 10029415_46
5er-Set: Hosenbügel in Schwarz 10029415_46
5er-Set: Hosenbügel in Schwarz 10029415_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029415_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029415_46
EAN/GTIN:
     4052025915049
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel

Ordnen Sie Ihren Kleiderschrank einheitlich mit diesen Hosenbügeln. Die Kleiderbügel sorgen mit Ihrer rutschfesten PVC-Schicht dafür, dass Ihre Kleidung nicht herunterfällt. Auf den 3 Hosenstangen können bis zu 3 Hosen oder Röcke faltenfrei aufgehangen werden. Dabei sparen Sie mit den Mehrfachbügeln jede Menge Platz. Auch das schmale Design der Kleiderbügel lässt ausreichend Stauraum für die neusten Teile. Die Hosenkleiderbügel aus Metall überzeugen mit Ihrem schlichten und zeitlosen Look.

Hosenbügel mehrfach im Detail
- Größe H x B x T: ca. 23,5 x 33,5 x 0,5 cm
- Hosensteg Breite: je ca. 30 cm
- Abstand zwischen Stegen: ca. 3,5 cm
- Gewicht: ca. 200 g je Bügel
- Traglast: je ca. 3 kg
- Material: Metall, PVC

Antirutschbügel für Ihren Kleiderschrank
- Praktisches 5er Set für einheitliche Optik im Schrank
- Raumsparend dank Platz für bis zu 3 Hosen oder Röcke
- PVC-Beschichtung gegen Verrutschen oder Herunterfallen
- 3 Hosenstege sind ideal für faltenfreies Aufhängen
- Schlichtes und zeitloses Design für Damen und Herren

Lieferumfang
- 5x Mehrfachhosenbügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.96 kg
Höhe:
23.5 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
33.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel 5 stück, kleiderbügel, antirutschbügel, antirutschkleiderbügel, cloth-hanger, clothes-hanger, hanger, hangers, hosenbügel, hosenhalter, hosenhalterung, hosenkleiderbügel, hosenstange, hosenstangen, kleiderbügelset, mehrfachbügel, mehrfachhosenbügel, mehrfachkleiderbügel, mehrfachrockbügel, metallbügel, metall-hosenbügel, metallkleiderbügel, platzsparbügel, platzsparkleiderbügel, raumsparbügel, raumsparhosenbügel, rockbügel, rockkleiderbügel, 5, 5-stück, antirutsch, aus-metall, beschichtet, draht, für-mehrere-hosen, für-kleiderschrank, für-schränke, gummi, gummiert, herren, hosen, jeans, kleiderschrank, mehrfach, mehrfach-platzsparend, mehrfach-rutschfest, metall, metall-gummiert, metall-platzsparend, metall-schwarz, offen, platzsparend, platzsparend-mehrfach, platzsparend-metall-anti-rutsch, platzsparend-schwarz, raumspar, rutschfest, schwarz, set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
445
€ 4,90*
ab € 6,71*
€ 9,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,09*
€ 12,31*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.