Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Heimtrainer in Schwarz/ Weiß - (B)35 x (H)30 x (T)41 cm 10030776_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Heimtrainer in Schwarz/ Weiß - (B)35 x (H)30 x (T)41 cm 10030776_0
Mini Heimtrainer in Schwarz/ Weiß - (B)35 x (H)30 x (T)41 cm 10030776_0
Mini Heimtrainer in Schwarz/ Weiß - (B)35 x (H)30 x (T)41 cm 10030776_0
Mini Heimtrainer in Schwarz/ Weiß - (B)35 x (H)30 x (T)41 cm 10030776_0
Mini Heimtrainer in Schwarz/ Weiß - (B)35 x (H)30 x (T)41 cm 10030776_0
Mini Heimtrainer in Schwarz/ Weiß - (B)35 x (H)30 x (T)41 cm 10030776_0
Mini Heimtrainer in Schwarz/ Weiß - (B)35 x (H)30 x (T)41 cm 10030776_0
Mini Heimtrainer in Schwarz/ Weiß - (B)35 x (H)30 x (T)41 cm 10030776_0
Mini Heimtrainer in Schwarz/ Weiß - (B)35 x (H)30 x (T)41 cm 10030776_0
Mini Heimtrainer in Schwarz/ Weiß - (B)35 x (H)30 x (T)41 cm 10030776_0
Mini Heimtrainer in Schwarz/ Weiß - (B)35 x (H)30 x (T)41 cm 10030776_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030776_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030776_0
EAN/GTIN:
     4052025307769
Suchbegriffe:
Bewegungstrainer
Pedal-Trainer
Pedaltrainer
Ergometer
Sie wollen sich im Alter noch gelenkschonend bewegen, dann nutzen Sie den praktischen Bein- und Armtrainer. Mit seiner kompakten Größe und dem Tragegriff bietet sich das Sitzrad nicht nur für daheim an, sondern auch für den Arbeitsplatz. So wird der Schreibtischjob abwechslungsreich: Trainieren Sie mit dem Tischfahrrad Ihre Arme oder arbeiten Sie auf einem feststehenden Stuhl an Ihrer Kondition. Der Mini Heimtrainer kann dabei sowohl liegend, als auch sitzend verwendet werden.

Hinweis: Das Display des Gerätes schaltet sich in Benutzung von selbst ein und bei Nichtnutzung wieder aus. Durch die Stellschraube können Sie den Widerstand stufenlos steigern. Stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil steht und nutzen Sie es im Liegen oder sicher sitzend auf einem Stuhl.

Mini Heimtrainer im Detail
- Maße H x B x T ca. 30 x 35 x 41 cm
- Verstellbarer Pedalen-Einstieg H x B: ca. 6,5/ 7/ 8 x 9 cm
- Batterie: AAA 1,5 V (nicht inklusive)
- Gewicht: ca. 3,4 kg
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Schwarz-Weiß

Kompakter Pedaltrainer für zuhause
- Zum Trainieren für daheim oder im Büro
- Arm- und Beintraining im Liegen oder Sitzen
- Bewegungstrainer ist ideal für Senioren
- Bringen Sie ihren Blutkreislauf in Schwung
- Display: Dauer, Distanz, Umkreisungen, Kalorien, Rotation per Minute
- Rutschhemmende Gummiüberzüge an den Enden

Lieferumfang
- 1x Radtrainer
- Mit Anleitung
- Batterie und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
3.36 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
41 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: Fahrradergometer, Heimtrainer, Indoor-Cycling, Indoor-Fahrrad, Recumbent-Bike, Recumbent-Ergometer, Sitzergometer, bewegungstrainer, arm-beintrainer, arm-und-beintrainer, ausdauer-beintrainer, bein-und-armtrainer, beintrainer, beintrainer-gerät, bettfahrrad, cardio-trainingsgerät, desk-bike, desk-cycle, exercise-bikes, fahrrad-trainingsgerät, fahrradtrainer, fitness-heimtrainer, fitnessgeräte, fuß-fahrrad, fussfahrrad, fußtrainer, handbike, handbike-liegerad, handergometer, handfahrrad, handtrainer, heimfahrrad, heimtainer, heimtrainer, mini-bike, mini-crosstrainer, mini-ergometer, mini-exercise-bike, mini-fahrrad, mini-heimtrainer, mini-hometrainer, mini-pedaltrainer, mini-trainer, minitrimmer, mobilitätstrainer, pedal-exerciser, pedaltrainer, radtrainer, schreibtischfahrrad, senioren-beintrainer, senioren-heimtrainer, senioren-sportgeräte, seniorenfahrrad, sitzergometer, sitzfahrrad, sitzrad, tischfahrrad, trainingsgeräte, tretrad, vitaltrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.